Wera 05030121002 | Tua vít Esd Torx (r) T5 X 1-9/16 In | 6cru1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05030121002 Esd Torx (r) Screwdriver T5 x 1-9/16 In | AE8EMT 6CRU1

WERA TOOLS 05030121002 Tuốc nơ vít Esd Torx (r) T5 x 1-9/16 In

Trong kho
Khoản mục: AE8EMT phần: 05030121002Tham chiếu chéo: 6CRU1
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
€12.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít ESD
Kết thúcChrome Shank, Đầu Oxit đen
Thiết kế xử lýErgonomic w / Antiroll
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Chiều dài tổng thể5.375 "
Chiều dài chân1 9 / 16 "
Vật liệu chânCông cụ hợp kim thép
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹoT5
Kiểu MẹoMô men xoắn (R)
Nhóm kiểu MẹoTorx (R) / Sao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8205400000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05030100002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 1.2mm x 1-9/16in | AE8EME 6CRR0 050301000025.375 "1 9 / 16 "1.2mmKeystone Rãnhrãnh€7.84
CÔNG CỤ WERA 05030101002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 1.5mm x 1-9/16in | AE8EMF 6CRR1 050301010025.375 "1 9 / 16 "1.5mmKeystone Rãnhrãnh€8.64
CÔNG CỤ WERA 05030102002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 1.8mm x 2-3/8 In | AE8EMG 6CRR2 050301020026.25 "2.375 "1.8mmKeystone Rãnhrãnh€7.98
CÔNG CỤ WERA 05030103002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 2.0mm x 2-3/8 In | AE8EMH 6CRR3 050301030026.25 "2.375 "2.0mmKeystone Rãnhrãnh€7.90
WERA TOOLS 05030104002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 2.5mm x 3-1/8 In | AE8EMJ 6CRR4 050301040027"3.125 "2.5mmKeystone Rãnhrãnh€7.31
CÔNG CỤ WERA 05030105002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 3.0mm x 3-1/8 In | AE8EMK 6CRR5 050301050027"3.125 "3.0mmKeystone Rãnhrãnh€7.47
CÔNG CỤ WERA 05030106002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 3.5mm x 3-1/8 In | AE8EML 6CRR6 050301060027"3.125 "3.5mmKeystone Rãnhrãnh€8.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05030121002 Tuốc nơ vít Esd Torx (r) T5 x 1-9/16 In
€12.06 /đơn vị