<span Class='notranslate'>Square D </span> Bda260604 Circuit Breaker, 60 A | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BDA260604 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Non-Interchangeable Trip | CE6GQU

SQUARE D BDA260604 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Non-Interchangeable Trip

Trong kho
khoản mục: CE6GQU phần: BDA260604
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
€848.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps60
Loại khungBDAThêm
GTIN3606481152237
Số lượng cực2
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D BDA260604 PowerPact circuit breaker featuring I-Line style plug-in for use with I-Line panelboards and switchboards to protect from overload or short-circuit hazards
  • Non-interchangeable thermal-magnetic trip rated at 60 A to provide long-time and instantaneous current limiting protection
  • Kết nối pha BC với các đầu nối vấu cơ khí phía tải đảm bảo kết nối an toàn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BDA34125Y, 125A, Kiểu I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
Cầu dao SQUARE D BDA261002, 2 cực, 100A, Chuyển đổi, Hành trình cố định, 1 pha | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BDA261001, 2 cực, nhiệt-từ | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA260802, 1 pha, 80A, 2 cực, ngàm I-Line | CE6GQD BDA260802-802€909.71
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34015Y, 15 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34090Y, 90 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34070Y, 70 A, 2 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BDA260604 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Non-Interchangeable Trip
€848.88 /đơn vị