Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Bda34070y | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34070Y, 70 A, 2 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQG

SQUARE D BDA34070Y Bộ ngắt mạch BDA loại, 70 A, 2 cực, ngắt nhiệt từ tính

Trong kho
Khoản mục: CE6GQG phần: BDA34070Y
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
€1,088.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps70
Loại khungBDAThêm
GTIN3606481152442
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)11.91
Chiều dài tàu (cm)32.79
Chiều rộng tàu (cm)20.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D BDA34070Y Powerpact BDA Series được thiết kế để bảo vệ dây dẫn khỏi quá nhiệt và dòng điện lỗi
  • Chuyến đi từ nhiệt cho cả bảo vệ giới hạn dòng điện tức thời và dài hạn
  • Thiết bị 2 cực với dòng điện 70 A và khả năng ngắt 18 kAIC @ 277 VAC để bảo vệ tối đa
  • Đi kèm với trang bị plug-in I-Line và các đầu nối vấu bên tải để dễ dàng lắp đặt và sửa chữa
  • Chứa được dây nhôm và đồng có kích thước từ 14 đến 2 AWG
  • UL, CSA và IEC được liệt kê

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BDA34125Y, 125A, Kiểu I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
Cầu dao SQUARE D BDA261002, 2 cực, 100A, Chuyển đổi, Hành trình cố định, 1 pha | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BDA261001, 2 cực, nhiệt-từ | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA260802, 1 pha, 80A, 2 cực, ngàm I-Line | CE6GQD BDA260802-802€909.71
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34015Y, 15 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34090Y, 90 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDA34050Y, 50A, Số cực 3, Dòng Bda | CE6GQH 482C61 BDA34050Y525V AC50A3€1,000.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BDA34070Y Bộ ngắt mạch BDA loại, 70 A, 2 cực, ngắt nhiệt từ tính
€1,088.98 /đơn vị