Square D Bda34050y | Bộ ngắt mạch vỏ đúc, 50a, Số cực 3, Dòng Bda | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BDA34050Y, 50A, Số cực 3, Dòng Bda | CE6GQH 482C61

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc BDA34050Y, 50A, Số cực 3, Sê-ri Bda

Trong kho
Khoản mục: CE6GQH phần: BDA34050YTham chiếu chéo: 482C61
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
€1,000.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC525V AC
Thiết bị truyền độngChuyển đổi
amps50A
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Độ sâu3.5 "
khung Kích125A
Loại khungBDAThêm
GTIN3606481152428
Chiều cao5.39 "
Tối đa Xếp hạng AIR25kA ở 277 / 408V AC
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.158 độ. F
Tối đa Kích thước dây2 AWG
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độ. F
Min. Kích thước dây14 AWG
Phong cách gắn kếtI-Line
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Loại chuyến điTừ nhiệt
điện áp600
Loại điện ápAC
Chiều rộng3.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)32.31
Chiều rộng tàu (cm)20.6
Quốc giaMexico

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D BDA34050Y thích hợp sử dụng với bảng điều khiển công nghiệp & thiết bị phân phối điện để bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch hiện tại
  • Bộ phận chuyến đi từ nhiệt cung cấp cả hai chức năng giới hạn dòng điện tức thời và trì hoãn theo thời gian
  • Kiểu lắp I-Line để dễ lắp đặt và sắp xếp lại nhanh chóng
  • Các đầu nối vấu bằng nhôm để vận hành an toàn, chống tia lửa mà vẫn đảm bảo độ dẫn điện tối đa
  • Chứa được kích thước dây đồng và nhôm khác nhau, từ 14 đến 2 AWG
  • Được chứng nhận CSA, tuân thủ RoHS, được IEC chấp thuận và được liệt kê trong UL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BDA34125Y, 125A, Kiểu I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
Cầu dao SQUARE D BDA261002, 2 cực, 100A, Chuyển đổi, Hành trình cố định, 1 pha | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BDA261001, 2 cực, nhiệt-từ | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA260802, 1 pha, 80A, 2 cực, ngàm I-Line | CE6GQD BDA260802-802€909.71
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34015Y, 15 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34090Y, 90 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34070Y, 70 A, 2 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc BDA34050Y, 50A, Số cực 3, Sê-ri Bda
€1,000.50 /đơn vị