Wera 05030103002 | Tua Vít Có Rãnh Esd 2.0mm X 2-3/8 In | 6crr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WERA 05030103002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 2.0mm x 2-3/8 In | AE8EMH 6CRR3

WERA TOOLS 05030103002 Tua vít có rãnh Esd 2.0mm x 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE8EMH phần: 05030103002Tham chiếu chéo: 6CRR3
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
€7.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít ESD
Kết thúcChrome Shank, Đầu Oxit đen
Thiết kế xử lýErgonomic w / Antiroll
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Chiều dài tổng thể6.25 "
Chiều dài chân2.375 "
Vật liệu chânCông cụ hợp kim thép
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo2.0mm
Kiểu MẹoKeystone Rãnh
Nhóm kiểu Mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8205400000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05030100002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 1.2mm x 1-9/16in | AE8EME 6CRR0 050301000025.375 "1 9 / 16 "1.2mmKeystone Rãnhrãnh€7.84
CÔNG CỤ WERA 05030101002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 1.5mm x 1-9/16in | AE8EMF 6CRR1 050301010025.375 "1 9 / 16 "1.5mmKeystone Rãnhrãnh€8.64
CÔNG CỤ WERA 05030102002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 1.8mm x 2-3/8 In | AE8EMG 6CRR2 050301020026.25 "2.375 "1.8mmKeystone Rãnhrãnh€7.98
WERA TOOLS 05030104002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 2.5mm x 3-1/8 In | AE8EMJ 6CRR4 050301040027"3.125 "2.5mmKeystone Rãnhrãnh€7.31
CÔNG CỤ WERA 05030105002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 3.0mm x 3-1/8 In | AE8EMK 6CRR5 050301050027"3.125 "3.0mmKeystone Rãnhrãnh€7.47
CÔNG CỤ WERA 05030106002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 3.5mm x 3-1/8 In | AE8EML 6CRR6 050301060027"3.125 "3.5mmKeystone Rãnhrãnh€8.73
CÔNG CỤ WERA 05030107002 Tuốc nơ vít có rãnh Esd 4.0mm x 3-1/8 In | AE8EMM 6CRR7 050301070027"3.125 "4.0mmKeystone Rãnhrãnh€10.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05030103002 Tua vít có rãnh Esd 2.0mm x 2-3/8 In
€7.90 /đơn vị