Weller Bp650mp | Mỏ Hàn Chạy Bằng Pin Hình Nón | 20jh92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WELLER BP650MP Sắt hàn Pin hình nón | AG9HCL 20JH92

WELLER BP650MP Mỏ hàn chạy bằng pin Hình nón

Trong kho
Khoản mục: AG9HCL phần: BP650MPTham chiếu chéo: 20JH92
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
€35.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSắt hàn không dây
Handlenhựa
Chiều dài6"
Nhiệt độ Xếp hạng900 độ F
MẹoHình nón
Kích thước mẹo5 / 16 "
KiểuĐược trang bị pin
điện áp6V
Watts4.5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tấm chắn nhiệt: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleMụcChiều dàiKích thước mẹoKiểuđiện ápWattsGiá cả
Mỏ hàn WELLER PES51, 50 W, 24 V, 350 - 850 Độ F | AB3PGN 1UNE4 PES51Bút chì mỏngHàn sắt7.875 "0.062 "Wide-2450€113.16
WELLER SP175 Sắt hàn 175 Watts L 12 1/2 Inch | AC9VJK 3KMT8 SP175Nhựa chống va đậpHàn sắt12.5 "5 / 8 "-120175€157.99
WELLER WP30 Sắt hàn 30 Watts L 7 7/8 Inch | AC9VJL 3KMT9 WP30Đệm Grip nhựaHàn sắt7.875 "1 / 8 "Chuyên nghiệp12030€91.64
Bàn ủi hàn kính màu WELLER SPG80L, 80 W, Tay cầm có đệm | AE4CNE 5JH70 SPG80LĐệm GripHàn sắt--Trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn120 VAC80€73.02
WELLER W100P3 Sắt hàn 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3Đệm GripHàn sắt----100€188.38
WELLER W60P3 Sắt hàn 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3Đệm GripHàn sắt---120V60€209.90
WELLER 0052916699 Mỏ hàn hút sắt | AF7CNP 20UX38 0052916699-Hàn sắt-----€381.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WELLER BP650MP Mỏ hàn chạy bằng pin Hình nón
€35.80 /đơn vị