Weatherhead 1866x6x6 | Đầu nối cái 3/8-18 Kích thước ống 3/8 inch | 2zkk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEATHERHEAD 1866X6X6 Đầu nối Nữ 3 / 8-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FKN 2ZKK5

WEATHERHEAD Đầu nối nữ 1866X6X6 Kích thước ống 3/8-18 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4FKN phần: 1866X6X6Tham chiếu chéo: 2ZKK5
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
€25.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcConnector nữ
Kết nốiKết nối nhanh
Vật liệu đệmCao su propylene ethylene
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 F
Kích thước chủ đề3 / 8-18
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiMụcKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngKiểuGiá cả
WEATHERHEAD 1866X4X4 Đầu nối Nữ 1 / 4-18 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FKK 2ZKK2 1866X4X4Kết nối nhanhConnector nữ1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "Nữ€23.55
WEATHERHEAD 1866X6 Đầu nối Nữ 1 / 4-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FKL 2ZKK3 1866X6Kết nối nhanhConnector nữ1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "Nữ€26.83
WEATHERHEAD 1866X6X2 Đầu nối Nữ 1 / 8-27 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FKM 2ZKK4 1866X6X2Kết nối nhanhConnector nữ1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "Nữ€29.90
WEATHERHEAD 1866X8 Đầu nối Nữ 3 / 8-18 1/2 Inch Kích thước ống | AC4FKP 2ZKK6 1866X8Kết nối nhanhConnector nữ3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "Nữ€37.59
WEATHERHEAD 1866X8X4 Đầu nối Nữ 1 / 4-18 1/2 Inch Kích thước ống | AC4FKQ 2ZKK7 1866X8X4Kết nối nhanhConnector nữ1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "Nữ€31.55
WEATHERHEAD 1868X10 Đầu nối Nữ 1 / 2-14 Kích thước ống 5/8 inch | AC4FKR 2ZKK9 1868X10Kết nối nhanhKết nối nam1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "Nam€27.37
WEATHERHEAD 1868X10X6 Đầu nối Nữ 3 / 8-18 Kích thước ống 5/8 inch | AC4FKT 2ZKL1 1868X10X6Kết nối nhanhKết nối nam3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "Nam€29.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD Đầu nối nữ 1866X6X6 Kích thước ống 3/8-18 3/8 inch
€25.99 /đơn vị