Watts Ul-1-ips 3/4 | Khuỷu tay liên minh, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 4.2 Bar | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khuỷu tay liên kết 1/3 WATTS UL-4-IPS, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 4.2 Bar | BR7WHM 0067461

WATTS Khuỷu tay UL-1-IPS 3/4 Union, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 4.2 Bar

Trong kho
Khoản mục: BR7WHM phần: UL-1-IPS 3/4Tham chiếu chéo: 0067461

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€58.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh Elbow
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Áp lực công việc4.2 Bar
Mfr. LoạtUL
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmLiên hiệp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26

Chi tiết sản phẩm:

Union Elbow, đầu vào 3/4 inch, áp lực 4.2 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổ cắmVật liệu cơ thểKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoLoại đầu vàoTối đa Áp lực công việcMfr. LoạtKích thước ổ cắmGiá cả
WATTS 3517B-08 Khuỷu tay liên kết, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 17.2 Bar | BQ7KNJ 0650046 3517B-08Kết nối nhanhPolysulfone-3 / 8 "Kết nối nhanh17.2 Bar3517B3 / 8 "€11.05
WATTS UL-1-IPS 1 Khuỷu tay liên kết, Đầu vào 1 inch, Áp suất 4.2 Bar | BR7WHL 0067630 UL-1-IPS 1Liên hiệpGói ĐồngChủ đề nữ1"Chủ đề nữ60 psiUL1"€93.85
WATTS UL-1-IPS 1/2 Khuỷu tay liên kết, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 4.2 Bar | BR7YLK 0067460 UL-1-IPS 1/2Liên hiệpGói ĐồngChủ đề nữ1 / 2 "Chủ đề nữ60 psiUL1 / 2 "€44.96
Khuỷu tay liên kết WATTS UL-2-CXTMU, đầu vào 1/2 inch, áp suất 4.2 bar | BR7YLP 0067462 UL-2-CXTMULiên hiệpGói ĐồngỔ cắm1 / 2 "Ổ cắm60 psiUL1 / 2 "€44.96
Khuỷu tay liên kết WATTS UL-2-CXTMV, đầu vào 3/4 inch, áp suất 4.2 bar | BR7YLQ 0067463 UL-2-CXTMVLiên hiệpGói ĐồngỔ cắm3 / 4 "Ổ cắm60 psiUL3 / 4 "€58.25
WATTS UL-1-IPS 1 1/4 Khuỷu tay liên kết, Đầu vào 1-1/4 inch, Áp suất 4.2 Bar | BR7YLV 0067631 UL-1-IPS 1 1/4Liên hiệpGói ĐồngChủ đề nữ1 1 / 4 "Chủ đề nữ60 psiUL1-1 / 4 "€144.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Khuỷu tay UL-1-IPS 3/4 Union, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 4.2 Bar
€58.25 /đơn vị