Vòng bi: Sleeve , Thân Dia.: 5" , Đường kính bu lông.: 3.5 " , Tụ điện bao gồm: Không yêu cầu , Tụ điện yêu cầu: Không áp dụng , Nhiệm vụ: Không khí liên tục , Bao vây: Mở Air-Over , Khung: 42Y , Ampe đầy tải: 4.0 / 2.0-2.0 ,HP: 1/10 ,Hz: 50/60 , Lớp cách nhiệt: A , Chiều dài trục ít hơn: 4 15 / 16 " , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: Độ phân giải C , Ứng dụng động cơ: H VAC / R , Thiết kế động cơ: Cực bóng , Thiết kế vỏ động cơ: Mở Air-Over , Vị trí lắp động cơ: Tất cả các góc , Ứng dụng phụ động cơ: Direct Dr Fan / Blower , Bảo vệ nhiệt động cơ: Tự động , Loại động cơ: Cực bóng , Gắn: Đế / đinh / vòng , Số tốc độ: 1 , Giai đoạn: 1 , Đường kính vòng đàn hồi: 2.25 " , Trung tâm đổ chuông: 4-9 / 16 " , Yếu tố dịch vụ: 1.0 , Đường kính trục.: 3 / 8 " , Chiều dài trục: 2.25 " , Định hướng trục: Tất cả các góc , Địa điểm học tập: Đầu trục , Mẫu nghiên cứu: 2-1/2 x 2-1/2" , Kích thước đinh tán: #10-32 x 1-3/16" , Bảo vệ nhiệt: Tự động , Vôn: 115 / 208-230