Century Rf6402 | Động Cơ Cực Bóng 1/10 Hp 1050 115/208-230 42y | 4uu74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CENTURY RF6402 Cực động cơ bóng mờ 1/10 Hp 1050 115 / 208-230 42y | AD9TXG 4UU74

CENTURY RF6402 Cực động cơ bóng mờ 1/10 Hp 1050 115 / 208-230 42y

Trong kho
Khoản mục: AD9TXG phần: RF6402Tham chiếu chéo: 4UU74
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
€336.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp
Vòng biSleeve
Body Dia.5"
Đường kính vòng tròn bu lông.3.5 "
Tụ điện bao gồmKhông yêu cầu
Tụ điện yêu cầuKhông áp dụng
Nhiệm vụKhông khí liên tục
Bao vâyMở Air-Over
Khung hình42Y
Amps đầy tải4.0 / 2.0-2.0
HP1/10
Hz50/60
Lớp cách nhiệtA
Chiều dài ít trục4 15 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơĐế nôi
Xoay trục động cơCWSE
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơCực bóng
Gắn kếtĐế / đinh / vòng
RPM bảng tên1050
Số tốc độ1
Giai đoạn1
Vòng Dia kiên cường.2.25 "
Ring đến Ring Center4-9 / 16 "
RotationCWSE
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.3 / 8 "
Chiều dài trục2.25 "
Định hướng trụcTất cả các góc
Vị trí chốtĐầu trục
Mẫu đinh tán2-1/2 x 2-1/2"
Kích thước đinh tán#10-32 x 1-3/16"
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115 / 208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8501402040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênRotationPhạm vi RPMGiá cả
CENTURY RF4400 Cực động cơ bóng mờ 1/10 Hp 1550 115 / 208-230 42y | AD9TXH 4UU75 RF44001550CWSE1501-1600€284.50
CENTURY RF6403 Cực động cơ bóng mờ 1/10 Hp 1050 115 / 208-230 42y | AD9TXJ 4UU76 RF64031050CCWLE1001-1100€335.57
CENTURY RF4401 Motor Shaded Cực 1/10 Hp 1550 115/208-230 42y | AD9TXK 4UU77 RF44011550CCWSE (Đầu trục thoát chì)1501-1600€302.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY RF6402 Cực động cơ bóng mờ 1/10 Hp 1050 115 / 208-230 42y
€336.16 /đơn vị