WATTS U007M1-QT-SH Cụm van một chiều 1 1/4 kép, Van bi quay một phần tư, Kích thước 1 1/4 inch, Đồng

Khoản mục: BY9EHP phần: U007M1-QT-SH 1 1/4Tham chiếu chéo: 0062192
€1,119.43 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp van kiểm tra kép
Kết thúc cơ thểĐúc đồng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaCao su
LắpKhông
Kích thước đầu vào1-1 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực công việc12.1 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. Loạt7
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Kích thước ổ cắm1-1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
LọcKhông
Loại sợiNPT
Kiểukit
Loại vanVan bi quay XNUMX/XNUMX

Chi tiết sản phẩm:

Lắp ráp van một chiều kép, Van bi quay 1/1, Kích thước 4 XNUMX/XNUMX inch, Đồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmVật liệu cơ thểChất liệu đĩaChất liệu ghếKích thước máyLoại vanChiều rộngKích thước đầu vàoGiá cả
ĐỒNG HỒ 007M2QTS-3/4 "Lắp ráp van kiểm tra kép 007 | AE7QZX 6A767 007M2QTS-3/4 "-Gói Đồng--3 / 4 "-6.875 "-€471.96
ĐỒNG HỒ 007MIQTS-1 Lắp ráp van một chiều 007 | AE7QZY 6A768 007MIQTS-1-Gói Đồng--1"-7.25 "-€650.32
ĐỒNG HỒ 007MIQTS-S Lắp ráp van một chiều 007 | AE7QZZ 6A769 007MIQTS-S-Gói Đồng--2"-8.75 "-€1,078.02
WATTS 007M1-QT-S 2 Cụm van một chiều đôi, Van bi một chiều, nội tuyến, kích thước 2 inch | BY7HTR 0062428 007M1-QT-S 22"Gói ĐồngsiliconeNhựa kỹ thuật-Van bi quay XNUMX/XNUMX-2"€1,376.89
RFQ
Cụm van một chiều đôi WATTS U007M1-LF 2, Kích thước 2 inch, Màu đồng | BY7HTU 0062429 U007M1-LF 22"Gói ĐồngCao su--Không có van ngắt-2"€1,154.18
RFQ
Cụm van một chiều đôi WATTS U007M1-QT 2, Van bi xoay một phần tư, Kích thước 2 inch, Đồng | BY7HTV 0062430 U007M1-QT 22"Gói ĐồngCao su--Van bi quay XNUMX/XNUMX-2"€1,291.06
RFQ
WATTS 007M2-QT-S 1 1/2 Cụm van một chiều đôi, Van bi một chiều, nội tuyến, kích thước 1 1/2 inch | BY7HTW 0062436 007M2-QT-S 1 1/21-1 / 2 "Gói ĐồngsiliconeNhựa kỹ thuật-Van bi quay XNUMX/XNUMX-1-1 / 2 "€1,156.41
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS U007M1-QT-SH Cụm van một chiều 1 1/4 kép, Van bi quay một phần tư, Kích thước 1 1/4 inch, Đồng
€1,119.43 /đơn vị