THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS Đầu vào chốt và ống bọc kín nước, 3 / 4 Cực, Màu đen
Phong cách | Mô hình | điện áp | amps | Vật liệu cơ thể | Xếp hạng điện áp | Kích thước dây | Đánh giá hiện tại | HP | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL530B5W | 347/600 | 30 | Zytel 101 Nylon | 347 / 600 VAC | # 12 - # 10 AWG | Các 30 | 10 | 4 | €685.56 | |
A | HBL560B5W | 347/600 | 60 | Zytel 101 Nylon | 347 / 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | Các 60 | 15 | 4 | €920.63 | |
A | HBL520B5W | 347/600 | 20 | Zytel 101 Nylon | 347 / 600 VAC | # 14 - # 10 AWG | Các 20 | 7.5 | 4 | €425.79 | |
B | HBL420B5W | 600 | 20 | Zytel 101 Nylon | 600 VAC | # 14 - # 10 AWG | Các 20 | 7.5 | 3 | €301.52 | |
B | HBL430B5W | 600 | 30 | Zytel 101 Nylon | 600 VAC | # 12 - # 10 AWG | Các 30 | 20 | 3 | €577.85 | |
B | HBL4100B5W | 600 | 100 | Zytel 101 Nylon | 600 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | Các 100 | 50 | 3 | €1,307.46 | |
B | HBL460B5W | 600 | 60 | Zytel 101 Nylon | 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | Các 60 | 15 | 3 | €852.17 | |
A | HBL5100B5W | 600 | 100 | Zytel 801 Nylon | 347 / 600 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | Các 100 | 30 | 4 | €1,678.07 |
Đầu vào ghim và tay áo kín nước, 3/4 cực, màu đen
Hubbell Wiring Device-Kellems pin & đầu vào tay áo là lý tưởng cho các kết nối an toàn với các thiết bị điện bằng cách ngăn chặn sự ngắt kết nối dây vô tình do rung động hoặc chuyển động trong các ứng dụng xây dựng và công nghiệp. Các cửa hút gió nam này có vỏ PBT với bộ giữ nhiệt và miếng đệm làm kín bằng cao su tổng hợp để chống va đập và độ bền. Chúng có vòng đệm kín để cung cấp vòng đệm kín nước và chân cắm đầu vào một mảnh chắc chắn để kết nối điện đáng tin cậy. Chọn từ nhiều loại đầu vào màu đen, 3 pha, 600V & 347 / 600V này, có sẵn ở các định mức hiện tại là 20, 30, 60 và 100A.
Raptor Supplies cũng cung cấp Đầu vào chân và tay áo 125V cho các hoạt động một pha yêu cầu định mức điện áp 125V.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đầu nối khóa xoắn
- Chất trung hòa hóa học
- Đèn thí điểm điều khiển điện
- Van màng được kích hoạt bằng điện
- Bàn hàn và phụ kiện
- Hô hấp
- Chuyển động không khí
- Máy sưởi điện và phụ kiện
- Dầu mỡ bôi trơn
- APPROVED VENDOR Van bi nội tuyến bằng thép không gỉ 316, FNPT x MNPT
- NORTON ABRASIVES Cưa tròn gia cố bằng sợi mài mòn cắt bánh xe
- MAYHEW TOOLS Thanh tách khuôn
- AME INTERNATIONAL Bộ cờ lê mô-men xoắn
- HOFFMAN Dòng sản phẩm Proline Loại 12 Khung dữ liệu thoại
- GRUVLOK Mặt bích đệm E mạ kẽm
- SPEARS VALVES PVC MDW P502 Giảm kết hợp Wyes và 1/8 Uốn cong, Tất cả các trung tâm
- SMC VALVES Bộ điều chỉnh cứu trợ
- NIBCO Khai thác
- BALDOR / DODGE Ròng rọc cánh mỏ HE