Watts Sfbv-1 3/8 | Van bi, đầu vào 3/8 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi WATTS SFBV-1 3/8, đầu vào 3/8 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BZ3KFK 0548011

WATTS Van bi SFBV-1 3/8, đầu vào 3/8 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi

Trong kho
Khoản mục: BZ3KFK phần: SFBV-1 3/8Tham chiếu chéo: 0548011
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
€208.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Kết thúc cơ thểThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.400 độ F
Mfr. LoạtS-FBV-1
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngFull
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu trụcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng xả đáy tải
Mô-men xoắn36
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtPTFE
WOG (PSI)1000 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 3/8 inch, 400 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChất liệu ghếVật liệu trụcMô-men xoắnGiá cả
Van bi WATTS SFBV-1 1/2, đầu vào 1/2 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BZ3KFH 0548012 SFBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "PTFE gia cố316 thép không gỉ43€231.46
Van bi WATTS SFBV-1 1/4, đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BZ3KFJ 0548010 SFBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFEThép không gỉ36€195.80
Van bi WATTS SFBV-1 3/4, đầu vào 3/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BZ3KFL 0548013 SFBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE gia cố316 thép không gỉ65€303.62
Van bi WATTS SFBV-1 1, đầu vào 1 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BZ3KFM 0548014 SFBV-1 11"1"PTFE gia cố316 thép không gỉ102€424.89
Van bi WATTS SFBV-1 1 1/4, đầu vào 1 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BZ3KFN 0548015 SFBV-1 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "PTFE gia cố316 thép không gỉ160€582.65
Van bi WATTS SFBV-1 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BZ3KFP 0548016 SFBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "PTFE316 thép không gỉ188€802.22
Van bi WATTS SFBV-1 2, đầu vào 2 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi | BZ3KFQ 0548017 SFBV-1 22"2"PTFEThép không gỉ340€1,119.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van bi SFBV-1 3/8, đầu vào 3/8 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi
€208.49 /đơn vị