WATTS SFBV-1 3 Van bi, đầu vào 3 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 1000 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Người xúi giục | Không |
Lắp ráp | Không |
Chất liệu bóng | 316 thép không gỉ |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Hiện tại |
Tối đa Nhiệt độ. | 400 độ F |
Mfr. Loạt | S-FBV-1 |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Loại cổng | Full |
Chất liệu ghế | PTFE |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Loại thân | Bằng chứng xả đáy tải |
Mô-men xoắn | 780 |
Thiết kế van | Mảnh ghép |
Vật liệu máy giặt | PTFE |
WOG (PSI) | 1000 psi |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Chất liệu ghế | Vật liệu trục | Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBV-1 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | PTFE gia cố | 316 thép không gỉ | 43 | €231.46 | |
SFBV-1 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | PTFE | Thép không gỉ | 36 | €195.80 | |
SFBV-1 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | PTFE | Thép không gỉ | 36 | €208.49 | |
SFBV-1 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | PTFE gia cố | 316 thép không gỉ | 65 | €303.62 | |
SFBV-1 1 | 1" | 1" | PTFE gia cố | 316 thép không gỉ | 102 | €424.89 | |
SFBV-1 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | PTFE gia cố | 316 thép không gỉ | 160 | €582.65 | |
SFBV-1 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | PTFE | 316 thép không gỉ | 188 | €802.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.