Watts Px690002-10 | Khớp nén xoay, Kích thước cửa vào 1/2 Inch | 10a286 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện nén xoay WATTS PX690002-10, Kích thước cửa vào 1/2 Inch | AA2AJX 10A286

WATTS PX690002-10 Khớp nén xoay, Kích thước đầu vào 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2AJX phần: PX690002-10Tham chiếu chéo: 10A286
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
€228.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp nén PEX
Vật liệu cơ thểĐồng thau, thép không gỉ
Kiểu kết nốiPEX x BSP xoay
Kết thúcThép không gỉ
Loại phù hợpcủa DINTEK
Vật liệu đầu vàoThau
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoKhớp nén
Bên trong Dia.1 / 2 "
Vật chấtThau
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Áp lực công việc6.89 Bar
Mfr. LoạtPhụ kiện nén SST20
Tối thiểu. Nhiệt độ9999 độ F
Vật liệu đầu raThau
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmKhớp xoay
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Kích thước PEX1 / 2 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 180 độ F
UPC840213159306

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7412200035
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoBên trong Dia.Kích thước PEXGiá cả
Phụ kiện nén xoay WATTS PX690003-10, Kích thước cửa vào 5/8 Inch | AA2AJY 10A287 PX690003-105 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€259.09
Phụ kiện nén xoay WATTS PX690004-10, Kích thước cửa vào 3/4 Inch | AA2AJZ 10A288 PX690004-103 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€334.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS PX690002-10 Khớp nén xoay, Kích thước đầu vào 1/2 inch
€228.93 /đơn vị