WATTS Bộ phận ngăn chặn dòng chảy ngược của máy dò áp suất giảm M500N-DOSY-LM 2 1/2, Kích thước 2 1/2 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
M500N-DOSY-C 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €25,237.49 | RFQ
|
M500N-OSY-LM 2 1/2 | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €7,728.65 | RFQ
|
M500N-OSY-LM 6 | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €15,099.21 | RFQ
|
M500N-OSY-LM 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €10,140.61 | RFQ
|
M500N-OSY-LM 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €8,613.51 | RFQ
|
M500N-OSY-LM 10 | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | €37,546.03 | RFQ
|
M500N-OSY-LM 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €25,101.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.