Eaton S312 | Dây Phanh Ngược 12 Inch | 32wh34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dòng Phanh EATON S312 Ngược 12 Inch | AG3DKM 32WH34

EATON Dòng phanh S312 Đảo ngược 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3DKM Mẫu: S312Tham chiếu chéo: 32WH34
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
€3.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng phanh
Kết thúcZinc
Chiều dài12 "
Vật chấtThép carbon
Kích thước chủ đề3 / 8-24
Kích thước ống3 / 16 "
KiểuĐảo ngược

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8307103000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
Dây phanh EATON S308 Đảo ngược 8 Inch | AG3DKN 32WH35 S3088"3 / 8-243 / 16 "€3.12
Dây phanh EATON S340 Đảo ngược 40 Inch | AG3DKR 32WH38 S34040 "3 / 8-243 / 16 "-
RFQ
Dây phanh EATON S420, Ngược, 20", Kẽm | AG3DKW 32WH42 S42020 "7 / 16-241 / 4 "€4.69
Dây phanh EATON S430 Kẽm ngược 30 inch | AG3DKX 32WH43 S43030 "7 / 16-241 / 4 "-
RFQ
Dây phanh EATON S451 Kẽm ngược 51 inch | AG3DKZ 32WH45 S45151 "7 / 16-241 / 4 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Dòng phanh S312 Đảo ngược 12 inch
€3.64 /đơn vị