Eaton S308 | Dây Phanh Ngược 8 Inch | 32wh35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây phanh EATON S308 Đảo ngược 8 Inch | AG3DKN 32WH35

EATON Dòng phanh S308 Đảo ngược 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3DKN Mẫu: S308Tham chiếu chéo: 32WH35

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng phanh
Kết thúcZinc
Chiều dài8"
Vật chấtThép carbon
Kích thước chủ đề3 / 8-24
Kích thước ống3 / 16 "
KiểuĐảo ngược

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8307903000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
Dòng Phanh EATON S312 Ngược 12 Inch | AG3DKM 32WH34 S31212 "3 / 8-243 / 16 "-
RFQ
Dây phanh EATON S340 Đảo ngược 40 Inch | AG3DKR 32WH38 S34040 "3 / 8-243 / 16 "-
RFQ
Dây phanh EATON S420, Ngược, 20", Kẽm | AG3DKW 32WH42 S42020 "7 / 16-241 / 4 "€2.34
Dây phanh EATON S430 Kẽm ngược 30 inch | AG3DKX 32WH43 S43030 "7 / 16-241 / 4 "-
RFQ
Dây phanh EATON S451 Kẽm ngược 51 inch | AG3DKZ 32WH45 S45151 "7 / 16-241 / 4 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Dòng phanh S308 Đảo ngược 8 inch
€1.56 /đơn vị