Van giảm nhiệt độ và áp suất Watts Lll100xl | 2xe96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LLL100XL, ổ cắm 3/4 inch | AC3XGA 2XE96

WATTS Van giảm áp & nhiệt độ LLL100XL, ổ cắm 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3XGA phần: LLL100XLTham chiếu chéo: 2XE96
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
€37.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ & áp suất
Chiều cao cơ thể7.75 "
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chiều rộng cơ thể1.75 "
BtuH105,000
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều dài chânMở rộng
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều dài bộ điều nhiệt2-1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van giảm áp mở rộng bổ sung được sử dụng để cung cấp bảo vệ nhiệt độ và áp suất tự động cho bồn cấp nước nóng và bình đun nước nóng
  • Kết cấu bằng đồng và lò xo bằng thép không gỉ chịu được áp suất lên đến 150 psi và van an toàn tự đóng
  • Bộ điều nhiệt với lớp phủ liên kết nhiệt để chống lại chất lỏng và hóa chất mài mòn
  • Được CSA chứng nhận và xếp hạng ASME
  • Tự động xếp lại chỗ ngồi (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmChiều cao cơ thểVật liệu cơ thểLoại ổ cắmChiều dài chânChất liệu lò xoChiều rộng cơ thểBtuHGiá cả
ĐỒNG HỒ 1 LF140X6 150/210 TP Van giảm áp 1 Inch 6 Inch Thermostat | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Đồng thau không chìFNPTTiêu chuẩnDây silicon Chrome cường lực2.625 "3,085,000€337.80
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LL100XL, Chiều dài thân 2 inch, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "ThauChủ đề nữ2"Thép không gỉ1.75 "100,000€42.63
ĐỒNG HỒ 1 "140XL-6 Van giảm áp & nhiệt độ 1 inch đầu vào | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "Gói ĐồngFNPTTiêu chuẩnThép không gỉ3"670,000€307.06
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS 100XL-4, 3/4 In NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "Gói ĐồngFNPTTiêu chuẩnThép không gỉ1.875 "100,000€20.09
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 40XL-5 Van giảm áp & nhiệt độ 3/4 Inch Inch | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Đồng thau không chìFNPTMở rộngThép2.625 "205,000€245.88
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 100XL-4 Van giảm áp & nhiệt độ 3/4 Inch Inch | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "Gói ĐồngFNPTTiêu chuẩnThép1.875 "105,000€31.15
ĐỒNG HỒ 3/4 LF LL100XL Van giảm áp & nhiệt độ Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "Gói ĐồngFNPTMở rộngThép1.875 "105,000€34.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp & nhiệt độ LLL100XL, ổ cắm 3/4 inch
€37.88 /đơn vị