Watts 1 Lf140x6 150/210 | Van Giảm Nhiệt TP 1 Inch 6 Inch | 26x149 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1 LF140X6 150/210 TP Van giảm áp 1 Inch 6 Inch Thermostat | AB8QYK 26X149

WATTS 1 LF140X6 150/210 Van giảm áp TP Bộ ổn nhiệt 1 inch 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8QYK phần: 1 LF140X6 150/210Tham chiếu chéo: 26X149
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
€337.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ & áp suất
Chiều cao cơ thể5.5 "
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Chiều rộng cơ thể2.625 "
BtuH3,085,000
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoFNPT
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều dài chânTiêu chuẩn
Chất liệu lò xoDây silicon Chrome cường lực
Chiều dài bộ điều nhiệt6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)42.67
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmChiều cao cơ thểVật liệu cơ thểLoại ổ cắmChiều dài chânChất liệu lò xoChiều rộng cơ thểBtuHGiá cả
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LL100XL, Chiều dài thân 2 inch, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "ThauChủ đề nữ2"Thép không gỉ1.75 "100,000€42.63
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LLL100XL, ổ cắm 3/4 inch | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "Gói ĐồngFNPTMở rộngThép không gỉ1.75 "105,000€37.88
ĐỒNG HỒ 1 "140XL-6 Van giảm áp & nhiệt độ 1 inch đầu vào | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "Gói ĐồngFNPTTiêu chuẩnThép không gỉ3"670,000€307.06
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS 100XL-4, 3/4 In NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "Gói ĐồngFNPTTiêu chuẩnThép không gỉ1.875 "100,000€20.09
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 40XL-5 Van giảm áp & nhiệt độ 3/4 Inch Inch | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Đồng thau không chìFNPTMở rộngThép2.625 "205,000€245.88
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 100XL-4 Van giảm áp & nhiệt độ 3/4 Inch Inch | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "Gói ĐồngFNPTTiêu chuẩnThép1.875 "105,000€31.15
ĐỒNG HỒ 3/4 LF LL100XL Van giảm áp & nhiệt độ Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "Gói ĐồngFNPTMở rộngThép1.875 "105,000€34.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1 LF140X6 150/210 Van giảm áp TP Bộ ổn nhiệt 1 inch 6 inch
€337.80 /đơn vị