Watts Ll100xl | Van giảm nhiệt độ và áp suất, chiều dài thân 2 inch, kích thước 3/4 inch, đồng thau | 2xe95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LL100XL, Chiều dài thân 2 inch, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | AC3XFZ 2XE95 / 953001

WATTS Van giảm áp & nhiệt độ LL100XL, Chiều dài thân 2 inch, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC3XFZ phần: LL100XLTham chiếu chéo: 2XE95 / 953001
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
€42.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ & áp suất
Chiều cao cơ thể6.75 "
Vật liệu cơ thểThau
Chiều rộng cơ thể1.75 "
BtuH100,000
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Mfr. Loạt100XL
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực150 psi
Chiều dài chân2"
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều dài bộ điều nhiệt2-1 / 2 "
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lý tưởng để sử dụng với bể chứa nước nóng hoặc máy nước nóng có độ dày lớp cách nhiệt và khả năng tỏa nhiệt lên đến 2-1 / 2 inch & 105000 Btuh, tương ứng
  • Trục mở rộng để lắp đặt trực tiếp trên vòi bồn chứa hoặc trong đường ra nước nóng
  • Van an toàn tự đóng để ngăn chặn sự mất mát tiếp tục của chất lỏng sau khi đạt được các điều kiện thiết lập của nhà máy
  • Bộ điều nhiệt dài 2.5 inch với lớp phủ liên kết nhiệt để giảm thất thoát nhiệt và ứng suất trên bề mặt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmChiều cao cơ thểVật liệu cơ thểLoại ổ cắmChiều dài chânChất liệu lò xoChiều rộng cơ thểBtuHGiá cả
ĐỒNG HỒ 1 LF140X6 150/210 TP Van giảm áp 1 Inch 6 Inch Thermostat | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Đồng thau không chìFNPTTiêu chuẩnDây silicon Chrome cường lực2.625 "3,085,000€337.80
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LLL100XL, ổ cắm 3/4 inch | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "Gói ĐồngFNPTMở rộngThép không gỉ1.75 "105,000€37.88
ĐỒNG HỒ 1 "140XL-6 Van giảm áp & nhiệt độ 1 inch đầu vào | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "Gói ĐồngFNPTTiêu chuẩnThép không gỉ3"670,000€307.06
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS 100XL-4, 3/4 In NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "Gói ĐồngFNPTTiêu chuẩnThép không gỉ1.875 "100,000€20.09
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 40XL-5 Van giảm áp & nhiệt độ 3/4 Inch Inch | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Đồng thau không chìFNPTMở rộngThép2.625 "205,000€245.88
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 100XL-4 Van giảm áp & nhiệt độ 3/4 Inch Inch | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "Gói ĐồngFNPTTiêu chuẩnThép1.875 "105,000€31.15
ĐỒNG HỒ 3/4 LF LL100XL Van giảm áp & nhiệt độ Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "Gói ĐồngFNPTMở rộngThép1.875 "105,000€34.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp & nhiệt độ LL100XL, Chiều dài thân 2 inch, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau
€42.63 /đơn vị