Watts Lfx65bu 1/2 | Van Giảm Áp Lực Nước, Đầu Vào 1/2 Inch, Áp Lực 27.6 Bar | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp suất nước 65/1 WATTS LFX2BU, đầu vào 1/2 inch, áp suất 27.6 bar | BP3LKW 0009929

WATTS Van giảm áp suất nước LFX65BU 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất 27.6 bar

Trong kho
Khoản mục: BP3LKW phần: LFX65BU 1/2Tham chiếu chéo: 0009929
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
€143.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Chất liệu đĩaEPDM
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Áp lực công việc27.6 Bar
Mfr. LoạtX65B
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi cài đặt áp suất3.4 Bar
Lọc
Vật liệu trang tríNhựa kỹ thuật
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp lực nước, đầu vào 1/2 inch, áp suất 27.6 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật liệu cơ thểKiểu kết nốiVật chấtTối đa Áp lực công việcMfr. LoạtTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
WATTS LF127W-206 Van áp suất nước 3 inch 20-100 psi Sắt | AH6VXG 36JA74 LF127W-2068"-Mặt bíchBàn là----€13,112.09
WATTS Van giảm áp nước LFU5B-LP-Z3 2 inch 30 psi | AH8QVC 38YJ13 LFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTHợp kim silicon đồng không chì----€5,417.95
Van Giảm Áp Lực Nước 65/1 WATTS LFX2BU-PEX-RIK, Kích Thước 1/2 Inch, FNPT x Pex Union | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Hợp kim silicon đồng không chì--400 PSI-33 độ. F-€162.88
RFQ
Van Giảm Áp Lực Nước 5/3 WATTS LF6M3-Z4, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3/4 Inch, Màu Đồng | BP4DVG 0121200 LF5M3-Z6 3/4-Gói Đồng--20.7 BarLFU5B-Z333 độ F3 / 4 "€374.56
Van Giảm Áp Lực Nước WATTS LFN223FM2 3, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3 Inch, Hợp Kim Silicon Đồng | BP4WXU 0298620 LFN223FM2 3-Hợp kim silicon đồng không chì--300 PSILFN223F33 độ. F3"€5,710.17
RFQ
Van giảm áp suất nước 5/3 WATTS LF6BM3-HP-Z4, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Thau--20.7 BarLFU5B-Z333 độ F3 / 4 "€838.89
Van Giảm Áp Lực Nước WATTS 1 LF 223, Đồng Thau Không Chì, Kích Thước Ống 1 Inch | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------€770.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp suất nước LFX65BU 1/2, đầu vào 1/2 inch, áp suất 27.6 bar
€143.89 /đơn vị