WATTS LFN223FM2 3 Van Giảm Áp Lực Nước, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3 Inch, Đồng Silicon Hợp Kim
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van giảm áp lực nước |
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh | 25 đến 75 Psi |
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh | 25 đến 75 psi |
Vật liệu cơ thể | Hợp kim silicon đồng không chì |
Chất liệu đĩa | EPDM |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 160 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 300 PSI |
Mfr. Loạt | LFN223F |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Phạm vi cài đặt áp suất | 3.4 Bar |
Lọc | Không |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Vật liệu trang trí | Gói Đồng |
Thiết kế van | Tiêu chuẩn |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật liệu cơ thể | Kiểu kết nối | Vật chất | Tối đa Áp lực công việc | Mfr. Loạt | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF127W-206 | 8" | - | Mặt bích | Bàn là | - | - | - | - | €13,112.09 | ||
LFU5B-LP-Z3 | 10.875 " | - | FNPT | Hợp kim silicon đồng không chì | - | - | - | - | €5,417.95 | ||
LFX65BU 1/2 | - | Hợp kim silicon đồng không chì | - | - | 27.6 Bar | X65B | 33 độ F | 1 / 2 " | €143.89 | ||
LFX65BU-PEX-RIK 1/2 | - | Hợp kim silicon đồng không chì | - | - | 400 PSI | - | 33 độ. F | - | €162.88 | RFQ
| |
LF5M3-Z6 3/4 | - | Gói Đồng | - | - | 20.7 Bar | LFU5B-Z3 | 33 độ F | 3 / 4 " | €374.56 | ||
LF5BM3-HP-Z6 3/4 | - | Thau | - | - | 20.7 Bar | LFU5B-Z3 | 33 độ F | 3 / 4 " | €838.89 | ||
1 LF 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | €770.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.