A Loại đóng kín: Gần gũi một cách nhẹ nhàng , Màu sắc: Gói Bạc , Chiều dài mở rộng: 32 " , Loại tiện ích mở rộng: Gia hạn 3/4 , Hoàn thành: Mạ kẽm , Phần cứng: Không bao gồm , Chiều cao: 1 13 / 16 " , Dung tải: 115 lb , Chiều cao cấu hình thấp: 1.62 " , Vật liệu: Thép , Kiểu lắp: Dấu ngoặc , Qua Du lịch: 2" , Kích thước vít: #8-32, #10-32, #8 , Loại đinh ốc: Đầu chảo , Chiều rộng ngăn kéo được thử nghiệm: 16 " , Chiều rộng: 1 / 2 "
2907 Sê-ri Light Duty và Low Profile Slide with Over Travel
- Cơ chế trượt (Vòng bi)
- Trên khoảng cách di chuyển (2 ")