Accuride C 2907-24d | Giá đỡ đóng mềm dạng trượt ngăn kéo - Pk2 | 4krr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 2907-24D, Giá đỡ đóng mềm, Chiều dài 24 inch, Gói 2 | AD8KME 4KRR3

ACCURIDE Thanh trượt ngăn kéo C 2907-24D, Giá đỡ đóng êm, Chiều dài 24 inch, Gói 2

Trong kho
Mục: AD8KME phần: C 2907-24DTham chiếu chéo: 4KRR3
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
€201.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrượt ngăn kéo
Thời lượng đóng24 "
loại đóng kínGần gũi một cách nhẹ nhàng
MàuGói Bạc
Loại phát hiệnCầm
Phương thức ngắt kết nốiLever
Chiều dài mở rộng32 "
Loại mở rộngGia hạn 3/4
Kết thúcMạ kẽm
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao1 13 / 16 "
Tải trọng115 lb
Chiều cao hồ sơ thấp1.62 "
Vật chấtThép
Kiểu lắpDấu ngoặc
Đi du lịch2"
Bảng thông số sản phẩmchính xác-c-2907-18d.pdf
Kích thước vít#8-32, #10-32, #8
Loại đinh ốcĐầu chảo
Nắp tải gắn bên. mỗi cặp115 lb
Không gian bên0.38 "
Chiều rộng ngăn kéo đã kiểm tra16 "
Chiều dài hành trình26 "
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)61.47
Mã HS8302423015
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Cơ chế trượt (Vòng bi)
  • Trên khoảng cách di chuyển (2 ")

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThời lượng đóngpkg. Số lượngGiá cả
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 2907-18D, Giá đỡ đóng êm, Chiều dài 18 inch, Gói 2 | AD8KMD 4KRR2 C2907-18D18 "2€183.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACCURIDE Thanh trượt ngăn kéo C 2907-24D, Giá đỡ đóng êm, Chiều dài 24 inch, Gói 2
€201.77 /đóng gói