Watts Lfdpg3-2 0-200 1/4 | Đồng hồ đo áp suất, đầu vào 1/4 inch, -4 đến 176 độ. F, 0 đến 200 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất WATTS LFDPG3-2 0-200 1/4, đầu vào 1/4 inch, -4 đến 176 độ. F, 0 đến 200 Psi | BT6KHZ 0121700

WATTS Đồng hồ đo áp suất LFDPG3-2 0-200 1/4, Đầu vào 1/4 inch, -4 đến 176 độ. F, 0 đến 200 Psi

Trong kho
Khoản mục: BT6KHZ phần: LFDPG3-2 0-200 1/4Tham chiếu chéo: 0121700
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
€59.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Trường hợp vật liệuPolyme ABS
Kích thước quay số2"
lối vàoQuay lại
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.176 độ. F
Mfr. LoạtLFDPG-3
Tối thiểu. Nhiệt độ-4 độ. F
Phạm vi áp0 đến 200 psi
Yếu tố cảm biến
Vật liệu trụcĐồng thau không chì
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 176 độ. F
Phạm vi nhiệt độ-4 đến 176 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14

Chi tiết sản phẩm:

Đồng hồ đo áp suất, 1/4 inch đầu vào, -4 đến 176 độ. F, 0 đến 200 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốKích thước đầu vàoPhạm vi ápGiá cả
Đồng hồ đo áp suất WATTS LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8, đầu vào 1/8 inch, -4 đến 176 độ. F, 0 đến 60 Psi | BT6KHV 0121711 LFDPG3-1 1/2 0-60 1/81 1 / 2 "1 / 8 "0 đến 60 psi€66.65
Đồng hồ đo áp suất WATTS LFDPG3-2 0-160 1/4, đầu vào 1/4 inch, -4 đến 176 độ. F, 0 đến 160 Psi | BT6KHW 0121699 LFDPG3-2 0-160 1/42"1 / 4 "0 đến 160 psi€59.45
Đồng hồ đo áp suất WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4, đầu vào 1/4 inch, -4 đến 176 độ. F, 0 đến 60 Psi | BT6KHX 0121697 LFDPG3-2 0-60 1/42"1 / 4 "0 đến 60 psi€59.45
Đồng hồ đo áp suất WATTS LFDPG3-1 0-160 1/8, đầu vào 1/8 inch, -4 đến 176 độ. F, 0 đến 160 Psi | BT6WDA 0121712 LFDPG3-1 0-160 1/81"1 / 8 "0 đến 160 psi€59.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Đồng hồ đo áp suất LFDPG3-2 0-200 1/4, Đầu vào 1/4 inch, -4 đến 176 độ. F, 0 đến 200 Psi
€59.45 /đơn vị