Proto J94029 | Nâng Bolt mắt, Có vai, Kích thước sợi 1-8, Chiều dài 6-1/2 Inch | 4r268 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J94029 Nâng mắt Bolt, Có vai, Kích thước ren 1-8, Chiều dài 6-1/2 Inch | AD9DVQ 4R268

PROTO J94029 Kẹp nâng mắt, Có vai, Cỡ chỉ 1-8, Chiều dài 6-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9DVQ Kiểu: J94029Tham chiếu chéo: 4R268
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
€46.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1.75 "
Mắt ngoài Dia.3-9 / 16 "
Loại bịt mắtNâng bằng vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể6.5 "
Chân Địa.1"
Chiều dài chân2.5 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề1-8
Giới hạn tải làm việc9,000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7318130060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J94029 Kẹp nâng mắt, Có vai, Cỡ chỉ 1-8, Chiều dài 6-1/2 inch
€46.65 /đơn vị