Máy xếp tời mini WESCO
Phong cách | Mô hình | Con lăn Dia. | Chiều dài ngã ba | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao nâng Min. | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273202 | 2" | 16 " | 41 " | 3.75 " | 265 lb | 53.75 " | 27.5 " | 18.5 " | €822.63 | |
B | 273201 | 4" | 19.75 " | 43 " | 2.75 " | 330 lb | 58 " | 33.75 " | 22.75 " | €881.76 | |
C | 273200 | 4" | 19.75 " | 43 " | 2.75 " | 176 lb | 58 " | 33.75 " | 21.5 " | €741.91 |
Máy xếp tời mini
Xe xếp tời mini Wesco có hai bánh xe xoay và bánh xe cứng làm bằng nylon/polyurethane để cải thiện khả năng cơ động, hệ số ma sát thấp và khả năng chịu tải tuyệt vời. Lý tưởng cho các lối đi hẹp, các xe xếp thép này được tích hợp với khóa bánh xe được kích hoạt bằng đòn bẩy để ngăn chốt di chuyển hoặc xoay trong khóa. Chúng còn được trang bị tay cầm bằng cao su thoải mái và có sẵn các biến thể đường kính con lăn từ 2 đến 4 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Động cơ bơm khớp nối kín
- Đầu nối vành đai tròn
- Đăng bài
- Tủ lưu trữ di động
- Phụ kiện Soil Auger
- Hệ thống khóa
- Hộp điện
- Thắt lưng truyền điện
- Cần cẩu và thiết bị dây hoa
- Nội thất ô tô
- NORTON ABRASIVES Đá mài đơn
- ECONOLINE Phương tiện truyền thông thổi hạt thủy tinh
- OSG Dao phay cuối cacbua Exocarb Aero Blizzard
- EATON Danfoss PSV3-10 Sê-ri Van điều khiển áp suất
- MARTIN SPROCKET Búa co, Tay cầm bằng sợi thủy tinh
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Quạt hướng trục chống cháy nổ 12 inch
- ALL MATERIAL HANDLING Bộ tay cầm
- CAMPBELL Ròng rọc
- BALDOR / DODGE GTEZ, Khối gối hai chốt, Vòng bi