Watts Lfbd3f 1/2 | Ngắt xả nồi hơi, đầu vào 1/2 inch, 180 độ. F, Áp suất 200 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ngắt xả nước nồi hơi 3/1 WATTS LFBD2F, đầu vào 1/2 inch, 180 độ. F, Áp suất 200 Psi | CC7EUU 0123623

WATTS LFBD3F 1/2 Ngắt nước xả nồi hơi, Đầu vào 1/2 inch, 180 độ. Áp suất F, 200 Psi

Trong kho
Khoản mục: CC7EUU phần: LFBD3F 1/2Tham chiếu chéo: 0123623
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
€24.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả nồi hơi
Vật liệu cơ thểThau
Mẫu cơ thểgóc
Phong cách cơ thểgóc
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoIPS
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.180 độ. F
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Áp suất hơi9999 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ. F
Tối đa Áp lực nước9999 psi
Tối đa Áp lực công việc200 PSI
Mfr. LoạtLFBD
Kết nối đầu raChủ đề nam
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nam
Phích cắmKhông
Giảm áp lực9999 psi
LọcKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25

Chi tiết sản phẩm:

Ngắt xả nồi hơi, đầu vào 1/2 inch, 180 độ. Áp suất F, 200 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Vật liệu cơ thểMẫu cơ thểMfr. LoạtKích thước ổ cắmPhong cách cơ thểKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoGiá cả
WATTS BD-1C 1/2 FGD Ngắt xả nồi hơi, hàn kết nối kép hoặc nam, kích thước 1/2 inch | BR7LBC 0820898 BD-1C 1/2 FGD180 độ. FThaugóc---Chủ đề nam1 / 2 "€27.76
RFQ
Ngắt xả nước nồi hơi 2/3 WATTS LFBD-4C, đầu vào 3/4 inch, 180 độ. F, Áp suất 200 Psi | CA2KAB 0123619 LFBD-2C 3/4180 độ FThau-LFBD3 / 4 "góc-3 / 4 "€21.04
WATTS BD6 3/4 Ngắt xả nồi hơi, đầu vào 3/4 inch, 180 độ. F, Áp suất 200 Psi | CA7KVJ 0820904 BD6 3/4180 độ FThau-BD3 / 4 "Sảnh-3 / 4 "€15.29
Ngắt xả nước nồi hơi 5/1 WATTS BD2, đầu vào 1/2 inch, 180 độ. F, Áp suất 200 Psi | CA7KVK 0820903 BD5 1/2180 độ. FThauSảnhBD3 / 4 "SảnhChủ đề nam1 / 2 "€17.85
WATTS BD2 3/4 Ngắt xả nồi hơi, đầu vào 3/4 inch, 180 độ. F, Áp suất 200 Psi | CA7KVL 0820905 BD2 3/4180 độ FThau-BD3 / 4 "góc-3 / 4 "€20.81
WATTS BD3F 1/2 Ngắt xả nồi hơi, đầu vào 1/2 inch, 180 độ. F, Áp suất 200 Psi | CA7KVM 0820906 BD3F 1/2180 độ. FThaugócBD3 / 4 "gócChủ đề nữ1 / 2 "€18.67
WATTS BD4F 3/4 Ngắt xả nồi hơi, đầu vào 3/4 inch, 180 độ. F, Áp suất 200 Psi | CA7KVN 0820908 BD4F 3/4180 độ FThau-BD3 / 4 "góc-3 / 4 "€19.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFBD3F 1/2 Ngắt nước xả nồi hơi, Đầu vào 1/2 inch, 180 độ. Áp suất F, 200 Psi
€24.19 /đơn vị