WATTS BD-1C 1/2 FGD Ngắt nước xả nồi hơi, Mối hàn kết nối kép Hoặc Nam, Kích thước 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van xả nồi hơi |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Mẫu cơ thể | góc |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nam |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại ren đầu vào | IPS |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 180 độ. F |
Max. Sức ép | 200 psi |
Tối đa Áp suất hơi | 9999 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 200 PSI |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nam |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ. | Vật liệu cơ thể | Mẫu cơ thể | Mfr. Loạt | Kích thước ổ cắm | Phong cách cơ thể | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFBD-2C 3/4 | 180 độ F | Thau | - | LFBD | 3 / 4 " | góc | - | 3 / 4 " | €21.04 | ||
BD6 3/4 | 180 độ F | Thau | - | BD | 3 / 4 " | Sảnh | - | 3 / 4 " | €15.29 | ||
BD5 1/2 | 180 độ. F | Thau | Sảnh | BD | 3 / 4 " | Sảnh | Chủ đề nam | 1 / 2 " | €17.85 | ||
BD2 3/4 | 180 độ F | Thau | - | BD | 3 / 4 " | góc | - | 3 / 4 " | €20.81 | ||
BD3F 1/2 | 180 độ. F | Thau | góc | BD | 3 / 4 " | góc | Chủ đề nữ | 1 / 2 " | €18.67 | ||
BD4F 3/4 | 180 độ F | Thau | - | BD | 3 / 4 " | góc | - | 3 / 4 " | €19.51 | ||
LFBD-1C 1/2 | 180 độ. F | Thau | góc | LFBD | 1 / 2 " | góc | Chủ đề nam | 1 / 2 " | €18.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.