vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LFB6400-SS-LL 1 Van bi 1/2, Đầu vào 1 1/2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Trong kho
Khoản mục: CC6UYN phần: LFB6400-SS-LL 1 1/2Tham chiếu chéo: 0125216
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
€679.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp ráp
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Loại điều khiểnKhóa tay cầm đòn bẩy
Kích thước đầu vào1-1 / 2 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F
Mfr. LoạtLFB6400
Tối thiểu. Nhiệt độ-55 độ F
Kích thước ổ cắm1-1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngTiêu chuẩn
Chất liệu ghếPTFE Durafill
Vật liệu trụcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Mô-men xoắn250
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtThủy tinh PTFE gia cố
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.9

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 1 1/2 inch, 450 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu trụcChất liệu bóngLoại điều khiểnLoại thânMô-men xoắnKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối thiểu. Nhiệt độGiá cả
WATTS LFB6400 1 Van bi, Cửa vào 1 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BT2ZRV 0123198 LFB6400 1316 thép không gỉ316 thép không gỉTay cầm đòn bẩyBằng chứng xả đáy tải150 inch.-Lbs.1"450 độ. F-55 độ. F€165.59
Van bi 6400/3 WATTS LFB4, Cửa vào 3/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9JAK 0123196 LFB6400 3/4316 thép không gỉ316 thép không gỉTay cầm đòn bẩyBằng chứng xả đáy tải903 / 4 "450 độ F-55 độ F€114.53
Van bi 6400/1 WATTS LFB4, đầu vào 1/4 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9WEN 0123190 LFB6400 1/4316 thép không gỉ316 thép không gỉTay cầm đòn bẩyBằng chứng xả đáy tải601 / 4 "450 độ F-55 độ F€87.99
Van bi 6400/3 WATTS LFB8, Cửa vào 3/8 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9WEP 0123192 LFB6400 3/8316 thép không gỉ316 thép không gỉTay cầm đòn bẩyBằng chứng xả đáy tải603 / 8 "450 độ F-55 độ F€87.99
Van bi 6400/1 WATTS LFB2, đầu vào 1/2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9WEQ 0123194 LFB6400 1/2316 thép không gỉ316 thép không gỉTay cầm đòn bẩyBằng chứng xả đáy tải601 / 2 "450 độ F-55 độ F€87.99
Van bi WATTS LFB6400 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9WER 0123202 LFB6400 1 1/2316 thép không gỉ316 thép không gỉTay cầm đòn bẩyBằng chứng xả đáy tải2501-1 / 2 "450 độ F-55 độ F€290.16
Van bi 6400 WATTS LFB2, Cửa vào 2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY9WET 0123204 LFB6400 2316 thép không gỉ316 thép không gỉTay cầm đòn bẩyBằng chứng xả đáy tải3202"450 độ F-55 độ F€457.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFB6400-SS-LL 1 Van bi 1/2, Đầu vào 1 1/2 inch, 450 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi
€679.35 /đơn vị