WATTS LFB6080G2 Van bi 4, đầu vào 4 inch, 212 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 250 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Người xúi giục | Có |
Lắp ráp | Có |
Chất liệu bóng | 304 thép không gỉ |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Kích thước đầu vào | 4" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ. | 212 độ F |
Mfr. Loạt | LFB6080G2-SS |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 32 độ F |
Kích thước ổ cắm | 4" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Loại cổng | Full |
Chất liệu ghế | PTFE |
Vật liệu trục | 304 thép không gỉ |
Loại thân | Bằng chứng xả đáy tải |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Thiết kế van | Mảnh ghép |
Vật liệu máy giặt | PTFE |
WOG (PSI) | 250 psi |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Lắp ráp | Chất liệu bóng | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Chất liệu ghế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6080G2 1 | LFB6080G2 | Có | Thau | - | Chủ đề nữ | 1" | Chủ đề nữ | Trinh nữ PTFE | €61.38 | ||
LFB6080G2 1/4 | LFB6080G2 | Không | Đồng thau mạ Chrome | - | Chủ đề nữ | 1 / 4 " | Chủ đề nữ | Trinh nữ PTFE | €28.92 | ||
LFB6081G2 3/4 | LFB6080G2 | Không | Đồng thau mạ Chrome | -40 độ F | - | 3 / 4 " | Ổ cắm | Trinh nữ PTFE | €40.93 | ||
LFB6081G2 3/8 | LFB6080G2 | Không | Đồng thau mạ Chrome | -40 độ. F | Ổ cắm | 3 / 8 " | Ổ cắm | Trinh nữ PTFE | €33.77 | ||
LFB6080G2-SS 3/4 | LFB6080G2-SS | Có | 316 thép không gỉ | - | - | 3 / 4 " | Chủ đề nữ | Trinh nữ PTFE | €97.80 | ||
LFB6081G2 1 1/4 | LFB6080G2 | Không | Đồng thau mạ Chrome | -40 độ. F | Ổ cắm | 1-1 / 4 " | Ổ cắm | Trinh nữ PTFE | €96.87 | ||
LFB6080G2-SS 3/8 | LFB6080G2-SS | Có | 316 thép không gỉ | - | Chủ đề nữ | 3 / 8 " | Chủ đề nữ | Trinh nữ PTFE | €52.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.