vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van trộn mở rộng nước nóng WATTS LF70AT 1/2, 120 đến 160 độ. Ổ cắm F, 1/2 inch | BR6ERT 0559130

WATTS Van trộn mở rộng nước nóng LF70AT 1/2, 120 đến 160 độ. Ổ cắm F, 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: BR6ERT phần: LF70AT 1/2Tham chiếu chéo: 0559130
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
€302.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn
Kết thúc cơ thểĐồng thô
Phạm vi nhiệt độ đầu vào lạnh40 đến 85 độ. F
Phạm vi nhiệt độ đầu vào nóng120 đến 160 độ. F
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh)40 đến 85 độ F
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)120 đến 160 độ F
Loại ren đầu vàotiện ích mở rộng ftp
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Mfr. LoạtLF70A
Nhiệt độ chênh lệch tối thiểu5 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Chênh lệch áp suất Max.25%
Giảm áp suất10 psi
Áp suất tĩnh30 psi
Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ120 đến 160 độ. F
Loại nhiệt kếKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5

Chi tiết sản phẩm:

Van trộn mở rộng nước nóng, 120 đến 160 độ. Cửa ra F, 1/2 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi nhiệt độ đầu vào nóngKết nối đầu vàoKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
Van trộn mở rộng nước nóng 70/1 WATTS LFL2A-F, 100 đến 130 độ. Ổ cắm F, 1/2 inch | BR6ERP 0559131 LFL70A-F 1/2100 đến 130 độ. FỔ cắmỔ cắm1 / 2 "Ổ cắm€336.25
Van trộn mở rộng nước nóng 70/1 WATTS LF2A-F, 120 đến 160 độ. Ổ cắm F, 1/2 inch | BR6ERQ 0559129 LF70A-F 1/2120 đến 160 độ. FỔ cắmỔ cắm1 / 2 "Ổ cắm€273.40
Van trộn mở rộng nước nóng WATTS LFL70AT 1/2, 100 đến 130 độ. Ổ cắm F, 1/2 inch | BR6ERR 0559132 LFL70AT1/2100 đến 130 độ. FChủ đề nữChủ đề nữ1 / 2 "Chủ đề nữ€351.52
Van trộn mở rộng nước nóng WATTS LF70AT 3/4, 120 đến 160 độ. Ổ cắm F, 3/4 inch | BR6ERV 0559134 LF70AT 3/4---3 / 4 "Chủ đề nữ€369.35
Van trộn mở rộng nước nóng WATTS LF70A 3/4, 120 đến 160 độ. Ổ cắm F, 3/4 inch | BR6ERW 0559133 LF70A 3/4---3 / 4 "Ổ cắm€316.70
Van trộn mở rộng nước nóng WATTS LFL70A 3/4, 100 đến 130 độ. Ổ cắm F, 3/4 inch | BR6ERX 0559135 LFL70A 3/4---3 / 4 "Ổ cắm€388.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van trộn mở rộng nước nóng LF70AT 1/2, 120 đến 160 độ. Ổ cắm F, 1/2 inch
€302.27 /đơn vị