A B Điện áp Pin: 12V DC , Dung tích: 2200 lbs. , Chất liệu bánh xe: Nhựa, cao su , Màu sắc: Màu xanh đen , Chiều sâu: 67 " , Chiều dài ngã ba: 45 " , Nguyên liệu khung: Thép , Loại bánh trước: Rigid , Chiều rộng bánh trước: 2" , Chiều cao tay cầm: 49 1 / 2 " , Chiều dài tay cầm: 49.5 " , Chất liệu tay cầm: Thép , Loại tay cầm: Điều chỉnh , Chiều cao: 49.5 " , Bao gồm: Khung hàn hoàn toàn , Chiều dài: 67 " , Chiều cao nâng tối đa: 31.5 , Vật liệu: Thép , Tối đa. Chiều cao ngã ba: 31.5 " , Tối đa. Khoảng cách du lịch: 28 " , tối thiểu. Chiều cao ngã ba: 3.5 " , Số lượng pin: 1 , Nguồn năng lượng: Điện , Loại bánh sau: Xoay , Chiều rộng bánh sau: 2" , Vôn: 12V DC