Watts Lf4724r-141014 | Giảm Tee, Đầu vào 3/4 Inch, Áp suất 13.8 Bar | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF4724R-141014 Giảm Tee, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GRAPH 0472040

WATTS LF4724R-141014 Giảm Tee, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar

Trong kho
Mặt hàng: BR4GRB phần: LF4724R-141014Tham chiếu chéo: 0472040
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
€21.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Kết thúcĐồng thau không chì
Kết nối đầu vàoĐẩy để kết nối
Vật liệu đầu vàoĐồng thau không chì
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Vật chấtĐồng thau không chì
Tối đa Áp lực công việc200 PSI
Mfr. LoạtLF4724R
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raNhấn để kết nối
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh
Nhiệt độ làm việc.200 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16

Chi tiết sản phẩm:

Giảm Tee, Đầu vào 3/4 Inch, Áp suất 13.8 Bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu đầu raKết thúcVật liệu đầu vàoKích thước ổ cắmKích thước đầu vàoVật chấtTối đa Áp lực công việcMfr. LoạtGiá cả
WATTS 3524RB-101004 Giảm Tee, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 17.2 Bar | BQ7KNK 0650033 3524RB-101004PolysulfonePolysulfonePolysulfone1 / 2 "1 / 2 "Polysulfone17.2 Bar3524RB€25.47
WATTS LF4724R-141410 Giảm Tee, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQX 0472038 LF4724R-141410Đồng thau không chìĐồng thau không chìĐồng thau không chì3 / 4 "3 / 4 "Đồng thau không chì200 PSILF4724R€21.23
WATTS LF4724R-181418 Giảm Tee, Đầu vào 1 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQZ 0472041 LF4724R-181418Đồng thau không chìĐồng thau không chìĐồng thau không chì3 / 4 "1"Đồng thau không chì13.8 BarLF4724R€39.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF4724R-141014 Giảm Tee, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar
€21.63 /đơn vị