Watts Lf4718-18 | Khuỷu tay có thể xếp chồng lên nhau, Cửa vào 1 inch, Áp suất 13.8 Bar | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF4718-18 Khuỷu tay có thể xếp chồng lên nhau, Đầu vào 1 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4MUE 0472023

WATTS LF4718-18 Khuỷu tay có thể xếp chồng lên nhau, đầu vào 1 inch, áp suất 13.8 bar

Trong kho
Vật phẩm: BR4MUE phần: LF4718-18Tham chiếu chéo: 0472023
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
€28.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay
Góc uốn cong90 Bằng
Kết thúc cơ thểĐồng thau không chì
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Kết nối đầu vàoĐẩy để kết nối
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Tối đa Áp lực công việc200 PSI
Mfr. LoạtLF4718
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raNhấn để kết nối
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmKết nối nhanh
Nhiệt độ làm việc.200 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22

Chi tiết sản phẩm:

Cút có thể xếp chồng lên nhau, đầu vào 1 inch, áp suất 13.8 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoTối đa Áp lực công việcMfr. LoạtTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
WATTS 3518B-08 Khuỷu tay có thể xếp chồng lên nhau, Cửa vào 3/8 inch, Áp suất 17.2 Bar | BQ2BXV 0650058 3518B-08Polysulfone3 / 8 "17.2 Bar3518B75 độ F3 / 8 "Đẩy€7.20
WATTS 1018B-04 Khuỷu tay có thể xếp chồng lên nhau, Đầu vào 1/4 inch, Áp suất 10.3 Bar | BQ2TEM 0666142 1018B-04polypropylene1 / 4 "10.3 Bar1018B33 độ F1 / 4 "Kết nối nhanh€33.98
WATTS 1018B-06 Khuỷu tay có thể xếp chồng lên nhau, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 10.3 Bar | BQ2TEP 0666143 1018B-06polypropylene3 / 8 "10.3 Bar1018B33 độ F3 / 8 "Kết nối nhanh€42.02
WATTS 1018B-08 Khuỷu tay có thể xếp chồng lên nhau, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 10.3 Bar | BQ2TEQ 0666144 1018B-08polypropylene1 / 2 "10.3 Bar1018B33 độ F1 / 2 "Kết nối nhanh€51.79
Khuỷu tay có thể xếp chồng lên nhau WATTS LF4718-10, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQD 0472021 LF4718-10Đồng thau không chì1 / 2 "200 PSILF471833 độ. F1 / 2 "Kết nối nhanh€13.59
Khuỷu tay có thể xếp chồng lên nhau WATTS LF4718-14, Cửa vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQH 0472022 LF4718-14Đồng thau không chì3 / 4 "200 PSILF471833 độ. F3 / 4 "Kết nối nhanh€18.67
Khuỷu tay có thể xếp chồng WATTS 3518-18, Kích thước 1 inch, Nhựa | BR9EXM 0959794 3518-18-1"250 PSI-33 độ. F--€32.40
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF4718-18 Khuỷu tay có thể xếp chồng lên nhau, đầu vào 1 inch, áp suất 13.8 bar
€28.43 /đơn vị