WATTS LF3110 3 Lắp ống mặt bích điện môi, đầu vào 3 inch, áp suất 175 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp đường ống |
Vật liệu tiếp hợp | Hợp kim silicon đồng đúc không chì |
Vật liệu đệm | Buna n |
Áp suất tối đa của gioăng | 250 psi |
Nhiệt độ tối đa của gioăng | 180 độ. F |
Kích thước đầu vào | 3" |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Áp suất tối đa | 175 psi |
Mfr. Loạt | LF3110 |
Chất liệu hạt | Thép |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Nhiệt độ làm việc. | 180 độ. F |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
LF3110 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €815.14 | RFQ
| |
LF3110-LF 3 | 3" | - | €769.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.