Watts Lf3008 1/2 | Liên minh điện môi, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên minh điện môi WATTS LF3008 1/2, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JQD 0009880

WATTS Liên minh điện môi LF3008 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực

Trong kho
Khoản mục: BQ6JQD phần: LF3008 1/2Tham chiếu chéo: 0009880
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
€58.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu tiếp hợpĐồng thau không chì
Vật liệu đệmBuna-N
Vật liệu đầu vàoĐồng thau không chì
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu cách điệnPolysulfone
DẫnKhông có mặt
Áp suất tối đa250 psi
Mfr. LoạtLF3008
Chất liệu hạtThau
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmỔ cắm
Kiểukit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18

Chi tiết sản phẩm:

Liên minh điện môi, 1/2 Inch Inch, 250 Psi Max. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu đệmKích thước hexKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmKích thước đường ốngGiá cả
ĐỒNG HỒ 1/2 LF3008 Liên minh điện môi 1/2 inch Fbp x Hàn 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€45.16
ĐỒNG HỒ 3/4 LF3008 Liên minh điện môi 3 / 4in Fbp x Hàn 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€55.64
ĐỒNG HỒ 1 LF3008 Liên minh điện môi 1 inch Fbp x hàn 250psi | AB8QZK 26X175 1 LF3008Buna-N1.875 "--1"€62.62
Liên minh điện môi WATTS LF3008 3/4, đầu vào 3/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€60.29
WATTS LF3008 1 Liên minh điện môi, Đầu vào 1 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna n-1"1"-€103.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Liên minh điện môi LF3008 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực
€58.15 /đơn vị