Watts 1 Lf3008 | Liên minh điện môi 1 inch Fbp X hàn 250psi | 26x175 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1 LF3008 Liên minh điện môi 1 inch Fbp x hàn 250psi | AB8QZK 26X175

WATTS 1 Liên minh điện môi LF3008 1 inch Fbp x Hàn 250psi

Trong kho
Khoản mục: AB8QZK phần: 1 LF3008Tham chiếu chéo: 26X175

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€62.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Kiểu kết nốiFIP x Hàn
Vật liệu đệmBuna-N
Kích thước hex1.875 "
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Chất liệu hạtThau
Kích thước đường ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu cách điện (Polysulfone)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu đệmKích thước hexKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmKích thước đường ốngGiá cả
ĐỒNG HỒ 1/2 LF3008 Liên minh điện môi 1/2 inch Fbp x Hàn 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€45.16
ĐỒNG HỒ 3/4 LF3008 Liên minh điện môi 3 / 4in Fbp x Hàn 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€55.64
Liên minh điện môi WATTS LF3008 1/2, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€58.15
Liên minh điện môi WATTS LF3008 3/4, đầu vào 3/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€60.29
WATTS LF3008 1 Liên minh điện môi, Đầu vào 1 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna n-1"1"-€103.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1 Liên minh điện môi LF3008 1 inch Fbp x Hàn 250psi
€62.62 /đơn vị