Watts Lf3008 1 | Liên minh điện môi, đầu vào 1 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF3008 1 Liên minh điện môi, Đầu vào 1 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực | BR4XCZ 0009882

WATTS LF3008 1 Liên minh điện môi, Đầu vào 1 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực

Trong kho
Khoản mục: BR4XCZ phần: LF3008 1Tham chiếu chéo: 0009882
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
€103.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu tiếp hợpĐồng thau không chì
Vật liệu đệmBuna n
Áp suất tối đa của gioăng250 psi
Nhiệt độ tối đa của gioăng180 độ. F
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu đầu vàoĐồng thau không chì
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoNPTF
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu cách điệnPolysulfone
DẫnKhông có mặt
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Áp suất tối đa250 psi
Mfr. LoạtLF3008
Chất liệu hạtThép
Kết nối đầu raỔ cắm
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmỔ cắm
Kiểukit
Nhiệt độ làm việc.180 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29

Chi tiết sản phẩm:

Liên minh điện môi, 1 Inch Inch, 250 Psi Max. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu đệmKích thước hexKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmKích thước đường ốngGiá cả
ĐỒNG HỒ 1/2 LF3008 Liên minh điện môi 1/2 inch Fbp x Hàn 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€45.16
ĐỒNG HỒ 3/4 LF3008 Liên minh điện môi 3 / 4in Fbp x Hàn 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€55.64
ĐỒNG HỒ 1 LF3008 Liên minh điện môi 1 inch Fbp x hàn 250psi | AB8QZK 26X175 1 LF3008Buna-N1.875 "--1"€62.62
Liên minh điện môi WATTS LF3008 1/2, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€58.15
Liên minh điện môi WATTS LF3008 3/4, đầu vào 3/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€60.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF3008 1 Liên minh điện môi, Đầu vào 1 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực
€103.59 /đơn vị