Liên minh điện môi Watts Lf3006 1/2, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên minh điện môi WATTS LF3006 1/2, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BT2ABG 0821786

WATTS Liên minh điện môi LF3006 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực

Trong kho
Mục: BT2ABG phần: LF3006 1/2Tham chiếu chéo: 0821786

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€36.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu tiếp hợpThép
Vật liệu đệmBuna n
Áp suất tối đa của gioăng250 psi
Nhiệt độ tối đa của gioăng180 độ. F
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu đầu vàoSắt dễ uốn
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Vật liệu cách điệnPolysulfone
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Chất liệu hạtThép
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Vật liệu đầu raSắt dễ uốn
Kiểukit
Nhiệt độ làm việc.180 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21

Chi tiết sản phẩm:

Liên minh điện môi, 1/2 Inch Inch, 250 Psi Max. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểVật liệu đệmKích thước hexVật liệu đầu vàoKích thước đầu vàoVật liệu đầu raKích thước ổ cắmGiá cả
ĐỒNG HỒ 1/2 LF3006 Liên hợp điện môi 1/2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Sắt dễ uốnBuna-N1.625 "----€29.85
ĐỒNG HỒ 3/4 LF3006 Liên hợp điện môi 3/4 Inch Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Sắt dễ uốnBuna-N1.875 "----€33.42
ĐỒNG HỒ 1 LF3006 Liên minh điện môi 1 inch Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Sắt dễ uốnBuna-N2.25 "----€44.09
ĐỒNG HỒ 1 1/2 LF3006 Liên hợp điện môi 1-1 / 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Sắt đen dễ uốnBuna-N3.5 "----€83.93
ĐỒNG HỒ 2 LF3006 Liên hợp điện môi 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Sắt đen dễ uốnBuna-N4.125 "----€175.91
ĐỒNG HỒ 11/4 LF3006 Liên hiệp điện môi 1-1 / 4 Inch Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "Sắt dễ uốnBuna-N2.75 "----€60.09
Liên minh điện môi WATTS LF3006 2, đầu vào 2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Sắt dễ uốn2"Sắt dễ uốn2"€191.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Liên minh điện môi LF3006 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực
€36.52 /đơn vị