Watts 3/4 Lf3006 | Liên Minh Điện Môi 3/4 Inch Fip 250 Psi | 25cc83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 3/4 LF3006 Liên hợp điện môi 3/4 Inch Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83

WATTS Liên minh điện môi 3/4 LF3006 3/4 inch Fip 250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF8EDN phần: 3/4 LF3006Tham chiếu chéo: 25CC83
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
€33.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Kiểu kết nốiFIP x FIP
Vật liệu đệmBuna-N
Kích thước hex1.875 "
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Chất liệu hạtThép
Kích thước đường ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)4.76
Chiều rộng tàu (cm)7.3
Mã HS7307199030

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu cách điện (Polysulfone)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểVật liệu đệmKích thước hexVật liệu đầu vàoKích thước đầu vàoVật liệu đầu raKích thước ổ cắmGiá cả
ĐỒNG HỒ 1/2 LF3006 Liên hợp điện môi 1/2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Sắt dễ uốnBuna-N1.625 "----€29.85
ĐỒNG HỒ 1 LF3006 Liên minh điện môi 1 inch Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Sắt dễ uốnBuna-N2.25 "----€44.09
ĐỒNG HỒ 1 1/2 LF3006 Liên hợp điện môi 1-1 / 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Sắt đen dễ uốnBuna-N3.5 "----€83.93
ĐỒNG HỒ 2 LF3006 Liên hợp điện môi 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Sắt đen dễ uốnBuna-N4.125 "----€175.91
ĐỒNG HỒ 11/4 LF3006 Liên hiệp điện môi 1-1 / 4 Inch Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "Sắt dễ uốnBuna-N2.75 "----€60.09
Liên minh điện môi WATTS LF3006 2, đầu vào 2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Sắt dễ uốn2"Sắt dễ uốn2"€191.06
Liên minh điện môi WATTS LF3006 3/4, đầu vào 3/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ4RHN 0821787 LF3006 3/4--Buna-N-Thép3 / 4 "Thép3 / 4 "€48.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Liên minh điện môi 3/4 LF3006 3/4 inch Fip 250 Psi
€33.42 /đơn vị