Watts Lf288ac-1" | Máy cắt chân không chống siphon Silicon 1 inch | 29yl82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF288AC-1 Bộ ngắt chân không chống siphon 1 inch Silicone | AF9FCT 29YL82

WATTS LF288AC-1" Máy cắt chân không chống siphon 1 inch Silicone

Trong kho
Khoản mục: AF9FCT phần: LF288AC-1 "Tham chiếu chéo: 29YL82
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
€470.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không chống hút Syphon
Tuân thủASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, Không chì
Kiểu kết nốiNPT
Chiều cao3.625 "
Vật chấtĐồng thau không chì
Max. Sức ép125 psi
Niêm phongsilicone
Kích thước máy1"
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 180 độ F
UPC098268042726
Chiều rộng2.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)8.41
Chiều dài tàu (cm)7.3
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481301090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmKích thước máyChiều rộngGiá cả
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288AC-1/2", ren cái, NPT, kích thước 1/2 inch, đồng thau | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€221.66
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288AC-3/4", ren cái, NPT, kích thước 3/4 inch, đồng thau | AB8WFW 29YL81 LF288AC-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€335.32
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288A-1/4", ren cái, NPT, kích thước 1/4 inch, đồng thau | AF9FCK 29YL73 LF288A-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€157.05
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288A-3/8", Ren cái, NPT, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€182.10
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288A-1/2", ren cái, NPT, kích thước 1/2 inch, đồng thau | AF9FCM 29YL75 LF288A-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€127.94
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288A-3/4", ren cái, NPT, kích thước 3/4 inch, đồng thau | AF9FCN 29YL76 LF288A-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€214.71
WATTS LF288A-1 "Bộ ngắt chân không chống siphon 1 inch Silicone | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "€321.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF288AC-1" Máy cắt chân không chống siphon 1 inch Silicone
€470.03 /đơn vị