Watts Lf288a-3/4" | Máy cắt chân không chống siphon, ren cái, Npt, Kích thước 3/4 inch, đồng thau | 29yl76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288A-3/4, Ren cái, NPT, Kích thước 3/4 Inch, Đồng thau | AF9FCN 29YL76

WATTS LF288A-3/4" Cầu dao chân không chống siphon, Chỉ cái, NPT, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF9FCN phần: LF288A-3/4 "Tham chiếu chéo: 29YL76
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
€214.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không chống hút Syphon
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Tuân thủASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, Không chì
Kiểu kết nốiNPT
Chất liệu đĩasilicone
LắpKhông
Chiều cao3"
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Vật chấtĐồng thau không chì
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực công việc8.6 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtLF288A
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
hoạt độngKhông liên tục
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Niêm phongsilicone
Chất liệu ghếsilicone
Kích thước máy3 / 4 "
LọcKhông
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 180 độ F
Loại sợiNPT
UPC098268042658
Loại vanKhông có van ngắt
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481301090

Chi tiết sản phẩm:

  • Van chống si phông không chì phù hợp với đường cấp nước nóng lạnh lưu lượng thấp, không liên tục để ngăn chặn dòng nước ô nhiễm chảy ngược
  • Lỗ phun kích thước đầy đủ với các đường dẫn nước được sắp xếp hợp lý để cung cấp dòng nước cao với tổn thất áp suất tối thiểu
  • Đĩa silicon cung cấp khả năng chống sốc búa nước và nhiệt cao, cũng như đảm bảo ngắt điện tích cực khi tiếp xúc với chỗ ngồi nhẹ nhất
  • Hướng dẫn thân giữa để định vị chính xác chỗ ngồi
  • Phao đĩa bền để đóng lỗ thông hơi khí quyển để ngăn tràn ở bất kỳ tốc độ dòng chảy nào

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmKích thước máyChiều rộngGiá cả
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288AC-1/2", ren cái, NPT, kích thước 1/2 inch, đồng thau | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€221.66
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288AC-3/4", ren cái, NPT, kích thước 3/4 inch, đồng thau | AB8WFW 29YL81 LF288AC-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€335.32
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288A-1/4", ren cái, NPT, kích thước 1/4 inch, đồng thau | AF9FCK 29YL73 LF288A-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€157.05
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288A-3/8", Ren cái, NPT, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€182.10
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288A-1/2", ren cái, NPT, kích thước 1/2 inch, đồng thau | AF9FCM 29YL75 LF288A-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€127.94
WATTS LF288A-1 "Bộ ngắt chân không chống siphon 1 inch Silicone | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "€321.86
Máy cắt chân không chống siphon WATTS LF288AC-1/4", ren cái, NPT, kích thước 1/4 inch, đồng thau | AF9FCQ 29YL78 LF288AC-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€176.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF288A-3/4" Cầu dao chân không chống siphon, Chỉ cái, NPT, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau
€214.71 /đơn vị