Apollo 10-604-10 | Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 50 Psi Đồng | 1ckv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 10-604-10 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 50 Psi Đồng | AA9DEJ 1CKV6

APOLLO VALVES 10-604-10 Van giảm áp an toàn 3/4 inch 50 Psi bằng đồng

Trong kho
Khoản mục: AA9DEJ phần: 10-604-10Tham chiếu chéo: 1CKV6
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
€157.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểGói Đồng
BtuH1,209,000
Chất liệu đĩaĐồng thau ASTM B16
Áp suất đặt nhà máy50 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể5.25 "
Chiều dài tổng thể3.187 "
Phạm vi áp15 đến 160 psi
Chất liệu ghếsilicone
Chất liệu lò xoGói Đồng
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBtuHÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
VAN APOLLO 10-604-05 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 30 Psi Đồng | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€168.60
APOLLO VAN 10-604-15 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 75 Psi Đồng | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
VAN APOLLO 10-604-20 Van giảm áp an toàn 3/4in 100 Psi Đồng | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
VAN APOLLO 10-604-25 Van giảm áp an toàn 3/4in 125 Psi Đồng | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
VAN APOLLO 10-604-34 Van giảm áp an toàn 3/4in 150 Psi Đồng | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.74
APOLLO VAN 10-605-05 Van giảm áp an toàn 1 inch 30 Psi Đồng | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€177.53
VAN APOLLO 10-605-10 Van giảm áp an toàn 1 inch 50 Psi Đồng | AA9DEQ 1CKW3 10-605-101,956,00050 psi1"1"6 11 / 16 "4"€178.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 10-604-10 Van giảm áp an toàn 3/4 inch 50 Psi bằng đồng
€157.43 /đơn vị