WATTS Van giảm áp nước LF223-HP 2, đầu vào 2 inch, áp suất 20.7 bar
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van giảm áp lực nước |
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh | 50 đến 95 psi |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau không chì |
Chất liệu đĩa | EPDM |
Phạm vi áp suất giảm áp suất cao | 50 đến 95 psi |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 160 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 300 PSI |
Mfr. Loạt | LF223 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Phạm vi cài đặt áp suất | 9999 Bar |
Lọc | Không |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Vật liệu trang trí | Thép không gỉ |
Thiết kế van | Tiêu chuẩn |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh | Vật liệu cơ thể | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Kích thước đường ống | Vật liệu trang trí | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 223 | 4.25 " | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | €408.38 | ||
11/4 LF 223 | 5" | - | - | - | - | - | 1.25 " | - | €1,301.53 | ||
2 LF 223 | 8" | - | - | - | - | - | 2" | - | €2,535.74 | ||
LF223 3/4 | - | - | Hợp kim silicon đồng không chì | 20.7 Bar | 33 độ F | 3 / 4 " | - | Gói Đồng | €399.78 | ||
LF223 1 1/2 | - | 25 đến 75 psi | Đồng thau không chì | 300 PSI | 33 độ. F | 1-1 / 2 " | - | Gói Đồng | €1,586.55 | RFQ
| |
LF223-SB-LP 3/4 | - | - | Đồng thau không chì | 20.7 Bar | 33 độ F | 3 / 4 " | - | - | €1,648.19 | ||
LF223-LP 2 1/2 | - | 10 đến 35 psi | Gang thep | 300 PSI | 33 độ. F | 2-1 / 2 " | - | - | €8,010.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.