Cầu chì hạng trung tác động nhanh dòng BUSSMANN KLM, 13/32 x 1-1/2 Inch, 600 VAC/DC
Phong cách | Mô hình | Xếp hạng ngắt | Đánh giá điện áp AC | Phong cách cơ thể | Chiều dài | Mfr. Loạt | Xếp hạng điện áp | Đánh giá hiện tại | Đánh giá điện áp DC | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLM-2 | 10kA ở 500 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 500VAC / 500 VDC | - | - | €61.67 | |
B | KLM-5 | 10kA ở 500 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 500VAC / 500 VDC | - | - | €65.90 | |
B | KLM-20 | 10kA ở 500VAC, 10kA ở 600VDC | - | Trụ | 1.5 " | - | 500VAC / 600 VDC | - | - | €67.53 | |
C | KLM-25 | 10kA ở 500VAC, 10kA ở 600VDC | - | Trụ | 1.5 " | - | 500VAC / 600 VDC | - | - | €67.10 | |
D | KLM-4 | 10kA ở 600 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | €50.31 | |
D | KLM-8 | 10kA ở 600 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | €57.76 | |
D | KLM-3/10 | 10kA ở 600 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | €49.18 | |
D | KLM-1/2 | 10kA ở 600 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | €49.18 | |
D | KLM-1 | 10kA ở 600 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | €57.76 | |
D | KLM-3 | 10kA ở 600 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | €55.19 | |
D | KLM-1-1 / 2 | 10kA ở 600 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | €61.32 | |
D | KLM-12 | 10kA ở 600 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | €54.42 | |
A | KLM-10 | 10kA ở 600 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | €68.58 | |
A | KLM-15 | 10kA ở 600 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | €65.91 | |
A | KLM-6 | 10kA ở 600 VAC / DC | - | Trụ | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | €49.65 | |
E | KLM-3/4 | 100kA ở 600VAC, 50kA ở 600VDC | - | đạn | 38.1mm | - | - | 750mA | - | €12.41 | |
F | KLM-1/10 | 100kA ở 600VAC, 50kA ở 600VDC | 600 VAC | Cầu chì hộp mực | 38.1mm | KLM | - | 100mA | 600 VDC | €12.41 | |
G | KLM-30 | 100kA ở 600V AC, 50kA ở 600V DC | 600V AC | Trụ | 1 1 / 2 " | Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, ATM Mersen | 600 VAC / DC | 30A | 600V DC | €57.08 | |
F | KLM-1/8 | 100kA ở 600VAC, 50kA ở 600VDC | 600 VAC | Cầu chì hộp mực | 38.1mm | KLM | - | 125mA | 600 VDC | €12.41 | |
F | KLM-1-1 / 4 | 100kA ở 600VAC, 50kA ở 600VDC | 600 VAC | đạn | 38.1mm | - | - | 1.25A | 600 VDC | €18.82 | |
F | KLM-6/10 | 100kA ở 600VAC, 50kA ở 600VDC | 600 VAC | Cầu chì hộp mực | 38.1mm | KLM | - | 600mA | 600 VDC | €12.41 | |
F | KLM-2-1 / 2 | 100kA ở 600VAC, 50kA ở 600VDC | 600 VAC | Cầu chì hộp mực | 38.1mm | KLM | - | 2.5A | 600 VDC | €18.82 | |
F | KLM-2/10 | 100kA ở 600VAC, 50kA ở 600VDC | 600 VAC | Cầu chì hộp mực | 38.1mm | KLM | - | 200mA | 600 VDC | €12.41 | |
F | KLM-1/4 | 100kA ở 600VAC, 50kA ở 600VDC | - | Cầu chì hộp mực | 38.1mm | KLM | - | 250mA | - | €12.41 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kệ dây
- Đầu nút nhấn
- Người gõ cửa
- Phụ kiện máy kiểm tra bề mặt
- Lưỡi nâng chết
- Chổi Chổi và Chảo quét bụi
- Máy nén khí và máy bơm chân không
- Gạch trần và cách nhiệt
- Rào
- Chẩn đoán phòng thí nghiệm
- CHAINFLEX Cáp nguồn, 21 Amps tối đa
- MARCOM Dvd xây dựng an toàn thang
- TSUBAKI Liên kết kết nối chuỗi con lăn
- APPROVED VENDOR Ống Uhmw 5/8 inch
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm ren tiêu chuẩn, 5 / 8-20 Un
- B&K PRECISION Máy phát tín hiệu
- MILWAUKEE Đoạn trích bù đắp
- HOSHIZAKI Giá đỡ máy làm đá
- BALDOR / DODGE Vòng bi EZ Kleen
- WEG Động Cơ Điện, 0.5Hp