Bussmann Klm-8 | Cầu chì tác động nhanh, 8 A, Không báo hiệu, 600 Vac/adc | 4twt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-8, 8 A, Không báo hiệu, 600 VAC/ADC | AD9PCH 4TWT9

BUSSMANN Cầu chì tác động nhanh KLM-8, 8 A, không chỉ báo, 600 VAC/ADC

Trong kho
Khoản mục: AD9PCH phần: KLM-8Tham chiếu chéo: 4TWT9
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
€57.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì Midget hành động nhanh
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểTrụ
LớpNgười lùn
đường kính13 / 32 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz Shawmut A5Y-2
Cầu chì Amps8
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt10kA ở 600 VAC / DC
Chiều dài1.5 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
UPC051712695145
Xếp hạng điện áp600 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng ngắtĐánh giá điện áp ACPhong cách cơ thểChiều dàiMfr. LoạtXếp hạng điện ápĐánh giá hiện tạiĐánh giá điện áp DCGiá cả
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-10, 10 A, Không báo hiệu, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010kA ở 600 VAC / DC-Trụ1.5 "-600 VAC / DC--€68.58
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-15, 15 A, Không báo hiệu, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 KLM-1510kA ở 600 VAC / DC-Trụ1.5 "-600 VAC / DC--€65.91
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-2, 2 A, Không báo hiệu, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210kA ở 500 VAC / DC-Trụ1.5 "-500VAC / 500 VDC--€61.67
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-20, 20 A, Không báo hiệu, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010kA ở 500VAC, 10kA ở 600VDC-Trụ1.5 "-500VAC / 600 VDC--€67.53
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-25, 25 A, Không báo hiệu, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510kA ở 500VAC, 10kA ở 600VDC-Trụ1.5 "-500VAC / 600 VDC--€67.10
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-30, 30 A, Không báo hiệu, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA ở 600V AC, 50kA ở 600V DC600V ACTrụ1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, ATM Mersen600 VAC / DC30A600V DC€57.08
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-5, 5 A, Không báo hiệu, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510kA ở 500 VAC / DC-Trụ1.5 "-500VAC / 500 VDC--€65.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì tác động nhanh KLM-8, 8 A, không chỉ báo, 600 VAC/ADC
€57.76 /đơn vị