Bussmann Klm-2/10 | Cầu chì điện công nghiệp tác động nhanh Class Cc, thổi nhanh, 600vac/600vdc, 200ma | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN KLM-2/10 Class CC Cầu chì công nghiệp tiết kiệm điện nhanh, thổi nhanh, 600VAC / 600VDC, 200mA

Trong kho
Khoản mục: BD2MGD phần: KLM-2/10
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
€12.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì Midget hành động nhanh
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Phong cách cơ thểCầu chì hộp mực
Đánh giá hiện tại200mA
Đánh giá điện áp DC600 VDC
đường kính10.3mm
Kích thước cầu chì / NhómLớp CC
Loại cầu chìThổi nhanh
Kiểu chỉ báoKhông có chỉ báo
Xếp hạng ngắt100kA ở 600VAC, 50kA ở 600VDC
Chiều dài38.1mm
Mfr. LoạtKLM
Phong cách gắn kếtChủ
Bao bìSố lượng lớn
Loại sản phẩmCầu chì điện công nghiệp
Loại chấm dứtCái cặp
KiểuCầu chì Midget hành động nhanh
Điện áp (AC)600 VAC
Điện áp (DC)600VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35

Chi tiết sản phẩm:

  • KLM Series

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng ngắtĐánh giá điện áp ACPhong cách cơ thểChiều dàiMfr. LoạtXếp hạng điện ápĐánh giá hiện tạiĐánh giá điện áp DCGiá cả
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-10, 10 A, Không báo hiệu, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010kA ở 600 VAC / DC-Trụ1.5 "-600 VAC / DC--€68.58
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-15, 15 A, Không báo hiệu, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 KLM-1510kA ở 600 VAC / DC-Trụ1.5 "-600 VAC / DC--€65.91
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-2, 2 A, Không báo hiệu, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210kA ở 500 VAC / DC-Trụ1.5 "-500VAC / 500 VDC--€61.67
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-20, 20 A, Không báo hiệu, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010kA ở 500VAC, 10kA ở 600VDC-Trụ1.5 "-500VAC / 600 VDC--€67.53
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-25, 25 A, Không báo hiệu, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510kA ở 500VAC, 10kA ở 600VDC-Trụ1.5 "-500VAC / 600 VDC--€67.10
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-30, 30 A, Không báo hiệu, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA ở 600V AC, 50kA ở 600V DC600V ACTrụ1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, ATM Mersen600 VAC / DC30A600V DC€57.08
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN KLM-5, 5 A, Không báo hiệu, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510kA ở 500 VAC / DC-Trụ1.5 "-500VAC / 500 VDC--€65.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN KLM-2/10 Class CC Cầu chì công nghiệp tiết kiệm điện nhanh, thổi nhanh, 600VAC / 600VDC, 200mA
€12.41 /đơn vị