Watts Fbv-3c 1/4 | Van bi, đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi 3/1 WATTS FBV-4C, đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | CA9NQH 0547100

WATTS FBV-3C Van bi 1/4, đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Trong kho
Mục: CA9NQH phần: FBV-3C 1/4Tham chiếu chéo: 0547100
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
€10.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Người xúi giụcKhông
Lắp rápKhông
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Kết thúc cơ thểThau
Vật liệu cơ thểThau
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.400 độ. F
Mfr. LoạtFBV-3C
Tối thiểu. Nhiệt độ-40 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại cổngFull
Chất liệu ghếTrinh nữ PTFE
Vật liệu trục304 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng xả đáy tải
Thiết kế vanMảnh ghép
Vật liệu máy giặtTrinh nữ PTFE
WOG (PSI)600 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17

Chi tiết sản phẩm:

Van bi, đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F Tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Nhiệt độChất liệu bóngVật liệu cơ thểKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmVật liệu trụcLoại điều khiểnGiá cả
Van 3 Bi WATTS FBVS-3C, Cửa Vào 3 Inch, 400 Psi | BY4AAQ 0547117 FBVS-3C 3-40 độ. FThauThauỔ cắm3"Ổ cắmThauTay cầm Tee€325.35
Van bi 3/3 WATTS FBVS-4C, Cửa vào 3/4 inch, 600 Psi | BY6QZK 0547111 FBVS-3C 3/4-40 độ FĐồng thau mạ ChromeThau-3 / 4 "Ổ cắmThauTay cầm đòn bẩy€14.64
Van bi 3/1 WATTS FBVS-2C, Cửa vào 1/2 inch, 600 Psi | BY6QZW 0547110 FBVS-3C 1/2-40 độ. FĐồng thau mạ ChromeThauỔ cắm1 / 2 "Ổ cắmThauTay cầm đòn bẩy€10.50
Van bi WATTS FBVS-3C 1 1/4, Cửa vào 1 1/4 inch, 600 Psi | BY7CTR 0547113 FBVS-3C 1 1/4-40 độ FĐồng thau mạ ChromeThau-1-1 / 4 "Ổ cắmThauTay cầm đòn bẩy€37.93
Van bi 3 WATTS FBV-4C, đầu vào 4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi | BY7JYP 0546845 FBV-3C 4-40 độ FThauThau-4"Chủ đề nữThauTay cầm đòn bẩy€727.80
RFQ
Van bi WATTS FBVS-3C 2 1/2, Cửa vào 2 1/2 inch, 600 Psi | BY7JYQ 0547116 FBVS-3C 2 1/2-40 độ FĐồng thau mạ ChromeThau-2-1 / 2 "Ổ cắmThauTay cầm đòn bẩy€236.12
Van bi WATTS FBV-3C-TH 1, đầu vào 1 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi | BY7LLH 0621002 FBV-3C-TH 1-40 độ FThauThau-1"Chủ đề nữThauTay cầm đòn bẩy€42.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS FBV-3C Van bi 1/4, đầu vào 1/4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 600 Psi
€10.79 /đơn vị